Roulement de précision / de broche NSK BSN1747DDUHP2B, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 25 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :BSN1747DDUHP2B
Rubix :0294-1414413
EAN :00029176954696
Détails articles : ROULEMENT PRECISION BSN1747DDUHP2B NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,81 € HT
/ unité
742,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
