Roulement de précision / de broche FAG HCS71906-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 9 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCS71906-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1484723
Fabricant :0191806590000
EAN :4012801483582


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS71906 C T P4S UL FAG
Spindle bearing HCS719..-C, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, with ceramic balls, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche HCS719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hcs719..-c-t-p4s |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,59 € HT
/ unité
439,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours