Roulement de précision / de broche FAG B7215-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1484730
Fabricant :0219382610000
EAN :4026677674784


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7215 C 2RSD T P4S UL FAG
Spindle bearing B72..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,67 € HT
/ unité
798,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours