Roulement de précision / de broche FAG HC7007-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HC7007-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301444
Fabricant :0191785300000
EAN :4012801484084


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HC7007-C-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hc70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,12 € HT
/ unité
440,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours