Roulement de précision / de broche FAG B7001-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7001-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256169
Fabricant :0387583930000
EAN :4026677622686
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7001E.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7001E.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B70..-E-2RSD courbés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-e-2rsd-t-p4s
Matièreacier
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r1750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4450 N
203,41 € HT
/ unité
244,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.