Roulement de précision / de broche SKF 7214 CD/P4A, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7214 CD/P4A
Rubix :0301-1024912
Fabricant :45546
EAN :7316570948462


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7214 ANG 15 L'UNITE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7214 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,82 € HT
/ unité
728,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours