Roulement de précision / de broche FAG B7208-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7208-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256223
Fabricant :0191562940000
EAN :4026677658173
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7208C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7208C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Spindle bearing B72..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb72..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r16100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
362,76 € HT
/ unité
435,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.