Roulement combiné à rouleaux INA YRTCM200-XL
Roulement combiné à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :YRTCM200-XL
Rubix :0269-1438315
Fabricant :0931954000000
EAN :4054371338329


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : ROULEMENT COMBINE YRTCM200-XL INA
Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 123000 N |
| Série | yrtcm..-xl |
| Vitesse limite | 450 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 275000 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 850000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 147000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 087,90 € HT
/ unité
13 305,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours