Roulement rigide à billes NSK 6908, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à une rangée de billes série 6900
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6908
Rubix :0294-1015953
Fabricant :6908 N
EAN :00029176030079




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6908 40X62X12
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6908.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,92 € HT
/ unité
58,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h