Roulements à rotule sur rouleaux RHP 22324EKMW33C3
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :22324EKMW33C3
Rubix :0294-1156011
Fabricant :22324EKMW33C3 N






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 86 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22324 K C3 CAGE MASSIVE 120X260X86
Les roulements à rotule sur rouleaux RHP peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un léger désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage et à l'usure malgré les vibrations, le désalignement et les chocs constants. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 445,12 € HT
/ unité
1 734,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours