Roulement à rouleaux cylindriques SKF NNU 4936 B/SPC3W33
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NNU 4936 B/SPC3W33
Rubix :0301-1023987
Fabricant :14728
EAN :7316570182408


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 69 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NNU4936B/SP C3 W33 SKF
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de Super Précision SKF répondent aux sollicitations radiales les plus sévères dans les applications à grande vitesse. Leur conception séparable et leur dispositif de lubrification intégré facilitent l'intégration dans des architectures compactes à haute cadence.
Décryptage :
- NNU : roulement à deux rangées, trois épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure.
- B : cage en laiton à double peigne, conception standard SKF.
- SP : classe de précision spéciale pour broches (précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4, faux-rond très faible).
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal.
- W33 : rainure circonférentielle et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
Caractéristiques :
Les roulements SKF de cette série associent une capacité de charge radiale élevée à un haut degré de rigidité, dans une section particulièrement compacte. Cette compacité favorise des conceptions allégées sans compromis sur la tenue en charge. La double rangée de rouleaux assure une répartition régulière des efforts radiaux. La classe SP répond aux applications où le faux-rond influe directement sur la qualité du produit fini.
La cage en laiton à double peigne stabilise les rouleaux à vitesse élevée et maintient une lubrification homogène entre les éléments roulants. Elle contribue également à limiter la génération de chaleur en régime continu. Enfin, la bague extérieure à trois épaulements guide axialement l'arbre tout en autorisant son déplacement libre. Dépourvue d'épaulements, la bague intérieure est totalement séparable du reste du roulement, ce qui simplifie le montage, surtout en présence d'ajustements serrés sur les deux bagues.
Entretien :
Le dispositif W33 permet d'alimenter le roulement en lubrifiant sans démontage, via un système centralisé. Il facilite la planification des relubrifications dans le cadre d'une maintenance préventive.
Pour les applications à grande vitesse avec classe SP, une graisse à faible viscosité de base ou une lubrification à l'huile est généralement adaptée, afin de limiter les pertes par frottement.
Le jeu C3 compense la dilatation thermique en fonctionnement et réduit le risque de précharge interne. La surveillance des températures reste recommandée lors des démarrages fréquents ou des variations de vitesse importantes.
Une augmentation du bruit ou des vibrations signale généralement une dégradation du lubrifiant, une contamination ou un début d'usure. Un suivi vibratoire périodique est conseillé dans les applications à haute précision.
Avantages clés :
- La section mince réduit l'encombrement radial et permet l'intégration dans des ensembles à espace restreint.
- La conception séparable accélère le montage et le démontage, notamment en présence d'ajustements serrés.
- Le dispositif W33 rend le roulement compatible avec les circuits de graissage centralisé, ce qui simplifie la maintenance planifiée.
- La classe SP garantit une précision de rotation élevée, avec un impact direct sur la qualité de surface dans les applications d'usinage.
- Le jeu C3 protège la géométrie interne lors des cycles thermiques et allonge la durée de vie en service.
- La cage en laiton double peigne réduit les émissions sonores et stabilise le comportement aux régimes élevés.
Applications :
Les roulements SKF de cette famille s'intègrent principalement dans les équipements où la précision de rotation et la rigidité radiale conditionnent la qualité du processus. Les broches de machines-outils à commande numérique (fraiseuses, tours, rectifieuses) en sont l'application la plus directe. La classe SP y garantit un faux-rond minimal, avec un effet mesurable sur la tolérance des pièces usinées.
Dans les transmissions industrielles, ces roulements équipent des arbres portant des engrenages à grande vitesse. Le jeu C3 limite les déformations en régime dynamique, tandis que le dispositif W33 facilite leur intégration dans des systèmes à lubrification centralisée.
Les équipements de papeterie, d'impression ou d'énergie font également appel à ce type de roulement lorsque les charges radiales sont importantes sur de longues plages de fonctionnement. Dans tous ces contextes, la liberté de déplacement axial autorisée par la configuration NNU contribue à gérer les dilatations différentielles entre l'arbre et le logement.
Décryptage :
- NNU : roulement à deux rangées, trois épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure.
- B : cage en laiton à double peigne, conception standard SKF.
- SP : classe de précision spéciale pour broches (précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4, faux-rond très faible).
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal.
- W33 : rainure circonférentielle et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
Caractéristiques :
Les roulements SKF de cette série associent une capacité de charge radiale élevée à un haut degré de rigidité, dans une section particulièrement compacte. Cette compacité favorise des conceptions allégées sans compromis sur la tenue en charge. La double rangée de rouleaux assure une répartition régulière des efforts radiaux. La classe SP répond aux applications où le faux-rond influe directement sur la qualité du produit fini.
La cage en laiton à double peigne stabilise les rouleaux à vitesse élevée et maintient une lubrification homogène entre les éléments roulants. Elle contribue également à limiter la génération de chaleur en régime continu. Enfin, la bague extérieure à trois épaulements guide axialement l'arbre tout en autorisant son déplacement libre. Dépourvue d'épaulements, la bague intérieure est totalement séparable du reste du roulement, ce qui simplifie le montage, surtout en présence d'ajustements serrés sur les deux bagues.
Entretien :
Le dispositif W33 permet d'alimenter le roulement en lubrifiant sans démontage, via un système centralisé. Il facilite la planification des relubrifications dans le cadre d'une maintenance préventive.
Pour les applications à grande vitesse avec classe SP, une graisse à faible viscosité de base ou une lubrification à l'huile est généralement adaptée, afin de limiter les pertes par frottement.
Le jeu C3 compense la dilatation thermique en fonctionnement et réduit le risque de précharge interne. La surveillance des températures reste recommandée lors des démarrages fréquents ou des variations de vitesse importantes.
Une augmentation du bruit ou des vibrations signale généralement une dégradation du lubrifiant, une contamination ou un début d'usure. Un suivi vibratoire périodique est conseillé dans les applications à haute précision.
Avantages clés :
- La section mince réduit l'encombrement radial et permet l'intégration dans des ensembles à espace restreint.
- La conception séparable accélère le montage et le démontage, notamment en présence d'ajustements serrés.
- Le dispositif W33 rend le roulement compatible avec les circuits de graissage centralisé, ce qui simplifie la maintenance planifiée.
- La classe SP garantit une précision de rotation élevée, avec un impact direct sur la qualité de surface dans les applications d'usinage.
- Le jeu C3 protège la géométrie interne lors des cycles thermiques et allonge la durée de vie en service.
- La cage en laiton double peigne réduit les émissions sonores et stabilise le comportement aux régimes élevés.
Applications :
Les roulements SKF de cette famille s'intègrent principalement dans les équipements où la précision de rotation et la rigidité radiale conditionnent la qualité du processus. Les broches de machines-outils à commande numérique (fraiseuses, tours, rectifieuses) en sont l'application la plus directe. La classe SP y garantit un faux-rond minimal, avec un effet mesurable sur la tolérance des pièces usinées.
Dans les transmissions industrielles, ces roulements équipent des arbres portant des engrenages à grande vitesse. Le jeu C3 limite les déformations en régime dynamique, tandis que le dispositif W33 facilite leur intégration dans des systèmes à lubrification centralisée.
Les équipements de papeterie, d'impression ou d'énergie font également appel à ce type de roulement lorsque les charges radiales sont importantes sur de longues plages de fonctionnement. Dans tous ces contextes, la liberté de déplacement axial autorisée par la configuration NNU contribue à gérer les dilatations différentielles entre l'arbre et le logement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 850000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 402000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 668,46 € HT
/ unité
3 202,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours