Roulement à rouleaux cylindriques SKF NNU 4936 BK/SPW33
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NNU 4936 BK/SPW33
Rubix :0301-1023988
Fabricant :14730
EAN :7316577014870





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 69 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NNU4936BK/SP W33 SKF
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
La série NNU B/SPW33 regroupe des roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées destinés aux environnements techniques où la stabilité et la précision sont déterminantes. Sa conception favorise un fonctionnement régulier, tout en facilitant les opérations de maintenance grâce à une lubrification intégrée.
Décryptage :
- NNU : roulement à deux rangées, avec trois épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, favorisant une rigidité radiale élevée et le déplacement axial de l’arbre
- B : cage en laiton de conception standard SKF à double peigne, assurant une bonne tenue mécanique et une stabilité à vitesse élevée
- SP : classe de précision spéciale pour broches, garantissant une précision dimensionnelle et de rotation élevée, avec un faux-rond limité
- W33 : rainure et trous de lubrification sur la bague extérieure, permettant une relubrification efficace via un système centralisé
Caractéristiques :
La série NNU 49 B/SPW33 repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques qui confère une rigidité radiale élevée, adaptée aux charges importantes et aux régimes de rotation soutenus. Trois épaulements sont usinés sur la bague extérieure, tandis que la bague intérieure est dépourvue d'épaulement. Cette configuration autorise un déplacement axial libre dans les deux directions, ce qui permet de compenser les dilatations thermiques selon la configuration du montage.
La cage en laiton à double peigne assure le guidage des rouleaux et contribue à un fonctionnement stable, notamment à vitesse élevée. La classe SP garantit un faux-rond très faible, proche des tolérances P4 en rotation et P5 en dimension, ce qui contribue directement à une grande précision de rotation.
La rainure et les trous de lubrificiation permettent une relubrification par circuit centralisé, ce qui facilite la maintenance sur les machines intégrées dans des lignes de production. La section mince permet en parallèle de concevoir des ensembles compacts, adaptés aux environnements où l’encombrement est contraint. Enfin, la bague intérieure séparable facilite le montage et le démontage.
Entretien :
Le bon fonctionnement repose sur une lubrification régulière et adaptée aux conditions d’utilisation. La présence d'une rainure et de trous de lubrification facilite l’alimentation en lubrifiant, notamment dans les installations équipées de systèmes centralisés.
Un contrôle périodique de l’état du lubrifiant permet de prévenir l’usure prématurée et de maintenir la stabilité thermique. Le bruit et les vibrations sont également des indicateurs utiles pour détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement.
Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les surfaces de contact. Une attention particulière doit être portée aux conditions de température et aux charges dynamiques, qui influencent directement la durée de vie du roulement. La bague intérieure peut être retirée pour accéder aux éléments roulants, et remplacée indépendamment au besoin.
Avantages clés :
- Assure une précision de rotation élevée dans les applications de guidage d’arbre
- Limite les vibrations et le bruit, ce qui contribue à la stabilité des équipements sensibles
- Autorise les mouvements axiaux de l’arbre sans générer de contraintes supplémentaires
- Facilite la maintenance grâce à une conception séparable et un système de lubrification intégré
- S'intègre facilement dans des conceptions compactes grâce à sa section mince
Applications :
Les roulements de la série NNU 49 B/SPW33 sont utilisés dans des mécanismes nécessitant un guidage radial précis et une grande rigidité. Ils trouvent leur place dans les broches de machines-outils, où la précision de rotation influence directement la qualité d’usinage : fraiseuses, tours, rectifieuses, centres d'usinage, etc.
Au-delà de l'usinage, ce type de roulement convient aux équipements de mesure et de contrôle dimensionnel, aux têtes de palpage et aux systèmes d'entraînement de précision, où la stabilité de rotation conditionne la fiabilité des mesures. Dans l'industrie lourde et les transmissions industrielles, la capacité de relubrification par système centralisé et la conception séparable facilitent l'exploitation sur des machines difficilement accessibles ou intégrées dans des lignes automatisées.
Décryptage :
- NNU : roulement à deux rangées, avec trois épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, favorisant une rigidité radiale élevée et le déplacement axial de l’arbre
- B : cage en laiton de conception standard SKF à double peigne, assurant une bonne tenue mécanique et une stabilité à vitesse élevée
- SP : classe de précision spéciale pour broches, garantissant une précision dimensionnelle et de rotation élevée, avec un faux-rond limité
- W33 : rainure et trous de lubrification sur la bague extérieure, permettant une relubrification efficace via un système centralisé
Caractéristiques :
La série NNU 49 B/SPW33 repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques qui confère une rigidité radiale élevée, adaptée aux charges importantes et aux régimes de rotation soutenus. Trois épaulements sont usinés sur la bague extérieure, tandis que la bague intérieure est dépourvue d'épaulement. Cette configuration autorise un déplacement axial libre dans les deux directions, ce qui permet de compenser les dilatations thermiques selon la configuration du montage.
La cage en laiton à double peigne assure le guidage des rouleaux et contribue à un fonctionnement stable, notamment à vitesse élevée. La classe SP garantit un faux-rond très faible, proche des tolérances P4 en rotation et P5 en dimension, ce qui contribue directement à une grande précision de rotation.
La rainure et les trous de lubrificiation permettent une relubrification par circuit centralisé, ce qui facilite la maintenance sur les machines intégrées dans des lignes de production. La section mince permet en parallèle de concevoir des ensembles compacts, adaptés aux environnements où l’encombrement est contraint. Enfin, la bague intérieure séparable facilite le montage et le démontage.
Entretien :
Le bon fonctionnement repose sur une lubrification régulière et adaptée aux conditions d’utilisation. La présence d'une rainure et de trous de lubrification facilite l’alimentation en lubrifiant, notamment dans les installations équipées de systèmes centralisés.
Un contrôle périodique de l’état du lubrifiant permet de prévenir l’usure prématurée et de maintenir la stabilité thermique. Le bruit et les vibrations sont également des indicateurs utiles pour détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement.
Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les surfaces de contact. Une attention particulière doit être portée aux conditions de température et aux charges dynamiques, qui influencent directement la durée de vie du roulement. La bague intérieure peut être retirée pour accéder aux éléments roulants, et remplacée indépendamment au besoin.
Avantages clés :
- Assure une précision de rotation élevée dans les applications de guidage d’arbre
- Limite les vibrations et le bruit, ce qui contribue à la stabilité des équipements sensibles
- Autorise les mouvements axiaux de l’arbre sans générer de contraintes supplémentaires
- Facilite la maintenance grâce à une conception séparable et un système de lubrification intégré
- S'intègre facilement dans des conceptions compactes grâce à sa section mince
Applications :
Les roulements de la série NNU 49 B/SPW33 sont utilisés dans des mécanismes nécessitant un guidage radial précis et une grande rigidité. Ils trouvent leur place dans les broches de machines-outils, où la précision de rotation influence directement la qualité d’usinage : fraiseuses, tours, rectifieuses, centres d'usinage, etc.
Au-delà de l'usinage, ce type de roulement convient aux équipements de mesure et de contrôle dimensionnel, aux têtes de palpage et aux systèmes d'entraînement de précision, où la stabilité de rotation conditionne la fiabilité des mesures. Dans l'industrie lourde et les transmissions industrielles, la capacité de relubrification par système centralisé et la conception séparable facilitent l'exploitation sur des machines difficilement accessibles ou intégrées dans des lignes automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 850000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 402000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 668,46 € HT
/ unité
3 202,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours