Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22330CAME4C3

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :22330CAME4C3
Rubix :0294-1156023
RLT A RLX SPHERIQUES 22330 C3 CAGE MASSIVE 150X320X108

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur108 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22330 C3 CAGE MASSIVE 150X320X108


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur108 mm
Jeu Radialc3
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1600 rpm
Vitesse limite1400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1690000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1530000 N
2 210,18 HT
/ unité
2 652,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours