Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22324CAME4C4VE
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22324CAME4C4VE
Rubix :0294-1362947
EAN :00029176397561






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 86 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22324 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 120X260X86
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 346,84 € HT
/ unité
1 616,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours