Roulement rigide à billes NSK 6030, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 150 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6030
Rubix :0294-1015212
EAN :00029176034503





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6030 150X225X35
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6030.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 126000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,08 € HT
/ unité
523,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours