Roulement rigide à billes NSK 6919, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6919
Rubix :0294-1015991
Fabricant :6919 N
EAN :0029176086571





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6919 95X130X18
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6919.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,05 € HT
/ unité
230,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h