Roulement rigide à billes NSK 6048MC3, Diamètre extérieur : 360 mm | Largeur : 56 mm | Diamètre intérieur : 240 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :6048MC3
Rubix :0294-1155410
Fabricant :6048MC3 N
EAN :00029176531903
RLT A BILLES 6048 C3 CAGE MASSIVE 240X360X56

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6048 C3 CAGE MASSIVE 240X360X56


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided, bearing play C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur56 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6048..
Cagelaiton
Vitesse limite1500 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r296000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr244000 N
2 198,14 € HT
/ unité
2 637,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.