Roulement rigide à billes NSK 6034C3, Diamètre extérieur : 260 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 170 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6034C3
Rubix :0294-1155401
Fabricant :6034C3 N
EAN :0029176424281





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6034 C3 170X260X42
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6034.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 161000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 161000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
881,10 € HT
/ unité
1 057,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours