Roulement rigide à billes NSK 6944M, Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 220 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6944M
Rubix :0294-1016011
Fabricant :6944M N
EAN :0029176075131





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6944 CAGE MASSIVE 220X300X38
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Thin section bearing, single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6944.. |
| Cage | laiton |
| Vitesse limite | 1800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 169000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 146000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 622,43 € HT
/ unité
1 946,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours