Roulement rigide à billes NSK 6338M, Diamètre extérieur : 400 mm | Largeur : 78 mm | Diamètre intérieur : 190 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6338M
Rubix :0294-1015775
Fabricant :6338M N
EAN :0029176018176





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 78 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6338 CAGE MASSIVE 190X400X78
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6338.. |
| Cage | laiton |
| Vitesse limite | 1400 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 415000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 355000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 628,07 € HT
/ unité
5 553,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours