Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22352CAME4C3
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22352CAME4C3
Rubix :0294-1156046
Fabricant :22352CAME4C3 N
EAN :00029176037412






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 540 mm |
| Largeur | 165 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22352 C3 CAGE MASSIVE 260X540X165
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 540 mm |
| Largeur | 165 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 750 rpm |
| Vitesse limite | 800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4600000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3900000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 277,47 € HT
/ unité
17 132,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours