Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22344CAME4

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :22344CAME4
Rubix :0294-1017518
Fabricant :22344CAME4 N
EAN :00029176031465
RLT A RLX SPHERIQUES 22344 CAGE MASSIVE 220X460X145

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur460 mm
Largeur145 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22344 CAGE MASSIVE 220X460X145


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur460 mm
Largeur145 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse de référence950 rpm
Vitesse limite950 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3400000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2940000 N
8 287,20 € HT
/ unité
9 944,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours