Références
NSK :22332CAME4
Rubix :0294-1017501
Fabricant :22332CAME4 N
EAN :00029176060168






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 114 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22332 CAGE MASSIVE 160X340X114
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Vitesse limite | 1300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1900000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1700000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 504,95 € HT
/ unité
3 005,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours