Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 24032EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :24032EAW33C4
Rubix :0302-1376558
Fabricant :24032.EAW33C4
EAN :3413520069605
RLT A RLX SPHERIQUES 24032 C4 CAGE ACIER 160X240X80

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24032 C4 CAGE ACIER 160X240X80


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur80 mm
Jeu Radialc4
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1800 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1320000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr766000 N
1 129,96 € HT
/ unité
1 355,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours