Roulements à rotule sur rouleaux SNR 23218EAKC3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :23218EAKC3
Rubix :0302-1376501
Fabricant :23218EAK.C3
EAN :3413520622701




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 52,4 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23218 K C3 CAGE ACIER 90X160X52,4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 52,4 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2900 rpm |
| Vitesse limite | 3700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 513000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 376000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,40 € HT
/ unité
428,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h