Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22319EF800
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :22319EF800
Rubix :0302-1026056
Fabricant :22319.E.F800
EAN :3413520294205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22319 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 95X200X67
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial
Applications
Carrière (crible, concasseur, broyeur).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Jeu Radial | c4 special |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Vitesse limite | 3300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 750000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 589000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,62 € HT
/ unité
719,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h