Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 22209 EAKW33ZZ

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :22209 EAKW33ZZ
Rubix :0302-1513913
EAN :3413521851711
RLT RLX SPHER. FLAQUES 22209 45X85X23 ROX ALESAGE CONIQUE

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT RLX SPHER. FLAQUES 22209 45X85X23 ROX ALESAGE CONIQUE


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, déflecteurs des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitédeux flasques métalliques
Epaisseur23 mm
Poids0,545 kg
Vitesse de référence7400 rpm
Vitesse limite9800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r113000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr121000 N
75,37 HT
/ unité
90,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h