Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23972-MB

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

FAG :23972-MB
Rubix :0255-1017717
Fabricant :0190427010000
EAN :4012801193979
RLT A RLX SPHERIQUES 23972 CAGE MASSIVE 360X480X90

Résumé technique

Diamètre intérieur360 mm
Diamètre extérieur480 mm
Largeur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23972 CAGE MASSIVE 360X480X90


Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG se distingue par sa structure auto-aligneuse et sa capacité à supporter des charges très élevées. Doté de deux rangées de rouleaux symétriques et de cages massives en laiton guidées par la bague intérieure, il garantit une stabilité mécanique optimale. Ce modèle ouvert avec alésage cylindrique intègre un système de relubrification pour un fonctionnement fiable et continu dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est conçu pour les applications soumises à des contraintes mécaniques importantes. Sa conception ouverte réduit la résistance au roulement, permettant d'atteindre des vitesses élevées sans surchauffe. Le jeu radial standard assure un bon compromis entre rigidité et tolérance aux variations thermiques. Les cages en laiton résistent à la chaleur, aux vibrations et aux chocs, ce qui en fait une solution durable pour les usages intensifs. L’ensemble est conçu pour compenser efficacement les défauts d’alignement d’arbre ou les flexions structurelles.

Entretien :
Ce roulement n’inclut pas de joints d’étanchéité, ce qui impose une attention accrue à la propreté du milieu d’exploitation. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, permettant une relubrification directe en fonctionnement. Une relubrification périodique est recommandée, notamment en environnement poussiéreux ou humide.

Etanchéité :
La conception ouverte du produit offre une facilité d’inspection visuelle et de maintenance, mais le rend vulnérable aux contaminants. L’absence de joints exige l’utilisation dans des conditions relativement propres ou l’intégration de dispositifs d’étanchéité complémentaires au niveau du montage. Le système de relubrification permet cependant de maintenir une barrière de lubrifiant efficace et de prolonger la durée de vie du roulement, même en présence de particules fines.

Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, acteur mondial reconnu dans les technologies de roulements et d'ingénierie de précision. Forte d'une expertise centenaire, elle propose des solutions innovantes pour l'industrie, l'énergie et la mobilité. Les produits FAG allient fiabilité, performance et durabilité, répondant aux standards les plus exigeants des environnements industriels complexes.

Avantages clés :
• Grande capacité de charge radiale et axiale
• Capacité d’auto-alignement en cas de défaut d’alignement ou de flexion
• Cage massive en laiton : excellente résistance thermique et mécanique
• Fonctionnement à haute vitesse avec faible échauffement
• Relubrification en service possible via dispositif intégré
• Convient aux environnements à forte contrainte thermique ou vibratoire

Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est parfaitement adapté aux réducteurs à vitesse constante, aux arbres secondaires, aux convoyeurs industriels et aux paliers de machines-outils. Il est également utilisé dans les pompes, turbines et installations de process continu. Il répond aux exigences des secteurs de l’industrie manufacturière, du traitement des fluides, de la logistique interne et de la production mécanique sous régime soutenu.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur360 mm
Diamètre extérieur480 mm
Largeur90 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse de référence800 rpm
Vitesse limite1540 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3200000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1440000 N
5 534,41 € HT
/ unité
6 641,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h