Roulement à rouleaux cylindriques NTN NUP310EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :NUP310EAT2XU
Rubix :0281-1465150
EAN :4547359981292
RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP310 CAGE PA 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP310 CAGE PA 50X110X27


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques NTN associe une conception ULTAGE™, une architecture NUP de palier fixe et une cage T2X en polyamide. Cette combinaison permet d'augmenter la capacité de charge et la durée de service tout en conservant les dimensions extérieures d’un roulement standard.

Décryptage :
- NUP : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement fixe associé à une bague d’épaulement rapportée sur la bague intérieure.
- EA : conception ULTAGE™ à capacité de charge renforcée grâce à un nombre, un diamètre et une longueur de rouleaux augmentés dans un encombrement standard.
- T2X : cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
- U : suffixe de désignation NTN associé aux roulements de type NUP de cette gamme.

Caractéristiques :
L’architecture NUP de ces roulement permet de reprendre des charges radiales importantes tout en assurant le maintien axial de l’arbre dans les deux directions. Cette capacité de guidage axial fait de ces roulements une solution largement utilisée comme palier fixe dans les transmissions mécaniques. La bague d’épaulement rapportée étant séparable, la bague intérieure doit être immobilisée axialement lors du montage.

La conception EA issue de la gamme ULTAGE™ complète cette architecture en augmentant le diamètre, la longueur et le nombre de rouleaux sans modifier les dimensions extérieures du roulement. Cette optimisation accroît la capacité de charge tout en conservant un encombrement identique à celui d’un roulement standard. L'association avec les rouleaux de grand diamètre, le profil optimisé des génératrices et la géométrie interne ULTAGE™ contribue également à augmenter la durée de fonctionnement tout en améliorant les vitesses admissibles.

La cage T2X en polyamide renforcé de fibres de verre participe à cette recherche de performances. Sa faible masse réduit les efforts d'inertie sur les éléments roulants tandis que sa résistance à l'usure et ses propriétés de glissement limitent l'abrasion au niveau du guidage des rouleaux. L'absorption modérée d'humidité du matériau accroît sa souplesse et sa résilience, ce qui améliore sa résistance aux chocs et facilite l'assemblage. Cette conception contribue également à réduire le niveau sonore par rapport à certaines cages métalliques.

Entretien :
Le maintien des performances de ces roulements repose sur une lubrification adaptée. Pour cela, le choix du lubrifiant doit tenir compte de la température de service, de la vitesse de rotation, des charges appliquées et de l’environnement de fonctionnement. Il doit également prendre en considération la composition des additifs utilisés afin de garantir leur compatibilité avec la cage en polyamide. En effet, une attention particulière doit être portée aux huiles contenant des additifs extrême pression à base de soufre ou de phosphore, susceptibles d’altérer les propriétés du matériau à température élevée.

Les opérations de maintenance incluent le contrôle du bruit, des vibrations, de la température de fonctionnement et de l'état du lubrifiant. Une évolution anormale de ces paramètres peut révéler un défaut de lubrification, une contamination ou un problème d'alignement.

Une attention particulière doit être portée à la température de service, qui doit rester comprise entre -20 °C et 120 °C. Lors des inspections, il est recommandé de vérifier l'état de la cage en polyamide renforcé de fibres de verre, dont les propriétés mécaniques peuvent évoluer sous l'effet d'une exposition prolongée à des températures élevées, de l'humidité ou de certains lubrifiants incompatibles.

Avantages clés :
- Assure le maintien axial de l'arbre dans les deux sens au sein d'un palier fixe.
- Reprend des charges radiales élevées sans augmentation de l'encombrement extérieur.
- Permet de concevoir des ensembles compacts grâce à la conception ULTAGE™ renforcée.
- Facilite le montage grâce à sa conception dissociable.
- Contribue à réduire le bruit et l'usure liés au guidage des rouleaux.
- Convient aux mécanismes fonctionnant à vitesse élevée lorsque les conditions de lubrification sont adaptées.

Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques sont principalement utilisés comme palier fixe dans les transmissions industrielles et les arbres de réducteurs. Leur capacité à maintenir axialement l'arbre dans les deux directions permet de contrôler sa position tout en supportant des charges radiales importantes.

Les boîtes de vitesses industrielles, motoréducteurs, convoyeurs, équipements de manutention et diverses transmissions mécaniques sont des domaines d'application courants. La capacité de charge renforcée apportée par la conception ULTAGE™ permet de transmettre des efforts élevés dans des ensembles où l'espace disponible est limité.

Ces roulements conviennent également aux machines tournant à vitesse élevée lorsque l'alignement des composants est correctement maîtrisé et que les conditions de lubrification sont compatibles avec les caractéristiques de la cage en polyamide. Le désalignement admissible restant limité, ces roulements sont destinés aux montages où l'alignement de l'arbre et du logement est correctement maîtrisé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
151,91 € HT
/ unité
182,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h