Roulement à rouleaux cylindriques FAG N1008-D-K-TVP-SP-XL

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :N1008-K-M1-SP
FAG :N1008-D-K-TVP-SP-XL
Rubix :0255-1434535
Fabricant :0867012740000
EAN :4054369087314
ROULEMENT N1008-D-K-TVP-SP-XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT N1008-D-K-TVP-SP-XL FAG


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçus pour les montages à haute précision sur arbre ou manchon conique, ces roulements à rouleaux cylindriques FAG allient une cage en polyamide allégée à une géométrie de contact optimisée.

Décryptage :
- N : roulement simple rangée, deux épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure.
- D : identificateur de modification FAG, désignant une conception interne modifiée (généralement associée aux roulements SP)
- K : alésage conique à cône 1:12, montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique.
- TVP : cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre.
- SP : classe de précision « super précision » pour broches (précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4, très faible faux-rond).
- XL : label X-Life, charges dynamiques de base supérieures, durée de vie nominale augmentée de plus de 70 %, surfaces de contact optimisées, frottement et production de chaleur réduits.

Caractéristiques :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG sont dissociables : la bague extérieure se sépare indépendamment de l'ensemble formé par la bague intérieure, la cage et les rouleaux. Cette dissociabilité facilite le montage et le démontage, notamment dans les configurations où l'accès est limité. L'alésage conique à cône 1:12 distingue par ailleurs cette série des versions à alésage cylindrique : il autorise un serrage progressif sur arbre conique ou manchon de serrage, offrant un réglage fin du jeu radial interne lors de l'installation. Ce mode de fixation convient particulièrement aux arbres longs soumis à des variations dimensionnelles.

La classe de précision SP place ces roulements dans une catégorie destinée aux applications où une précision de rotation très élevée s'impose sous des charges radiales importantes. Proche des niveaux P4 et P5, elle garantit un très faible faux-rond et une grande stabilité en rotation. Ces caractéristiques permettent de réaliser des montages conjuguant précision dimensionnelle, rigidité radiale élevée et forte capacité de charge.

En tant que palier libre, la configuration N autorise la compensation des variations de longueur d'arbre directement entre les rouleaux et le chemin de roulement dépourvu de rebord, sans générer d'efforts de contrainte parasites. Les charges axiales, quant à elles, ne sont pas reprises par ce roulement. La cage TVP, moulée en polyamide 66 renforcé de fibres de verre, réduit l'inertie globale du roulement et autorise des cycles d'accélération et de freinage plus soutenus. Sa résistance thermique est limitée à 120 °C.

C'est le label X-Life qui complète cette architecture : grâce à des surfaces de contact plus homogènes et des techniques de fabrication avancées, les charges dynamiques de base progressent en moyenne de 18 % par rapport aux versions classiques, portant la durée de vie nominale à plus de 70 % au-dessus des standards habituels. La friction réduite limite la montée en température et sollicite moins le lubrifiant, allongeant ainsi les intervalles de maintenance.

Entretien :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG sont livrés sans étanchéité intégrée. Ils doivent donc être montés dans un logement protégé de la contamination extérieure. Un soin particulier est requis lors de la manipulation : poussières, copeaux et humidité doivent être tenus à l'écart de l'alésage et des chemins de roulement.

La lubrification est indispensable et doit être assurée de façon continue selon les conditions de service. Le choix du lubrifiant influence directement la durée de vie de la cage TVP en polyamide 66 ; certains lubrifiants synthétiques peuvent altérer le polyamide sur le long terme. Il convient de vérifier la compatibilité du lubrifiant avec ce matériau avant toute mise en service.

Un suivi régulier du bruit et des vibrations constitue un indicateur fiable de l'état du roulement. Une augmentation du niveau sonore ou une variation des vibrations peut signaler une contamination, une dégradation du lubrifiant ou une fatigue de surface. Le contrôle de la température de fonctionnement complète cette surveillance : une hausse anormale traduit souvent un défaut de lubrification ou une surcharge radiale. La température ne doit pas dépasser 120 °C au risque d'endommager la cage.

Lors du montage sur alésage conique, le réglage du jeu radial interne doit être vérifié à l'aide du déplacement de la bague sur le cône ou grâce à des lames calibrées. Un serrage insuffisant ou excessif dégrade les conditions de contact et réduit la durée de service.

Avantages clés :
- La dissociabilité de la bague extérieure simplifie les opérations de montage et de démontage, réduisant les temps d'intervention lors des maintenances planifiées.
- L'alésage conique à cône 1:12 autorise un réglage précis du jeu radial interne, ce qui contribue à stabiliser le comportement du roulement sous charge variable.
- La cage TVP en polyamide renforcé de fibres de verre allège l'ensemble tournant et autorise des régimes avec accélérations et freinages fréquents.
- Grâce au label X-Life, la durée de vie nominale dépasse celle des versions classiques, ce qui réduit la fréquence des remplacements et améliore la rentabilité globale (coût total de possession).
- La réduction du frottement issue de l'optimisation des surfaces de contact limite la production de chaleur interne, ce qui préserve le lubrifiant et prolonge les intervalles de regraissage.
- La classe de précision SP assure un très faible faux-rond et une précision de rotation proche de la classe P4, conditions nécessaires à la stabilité des usinages et à la qualité des pièces produites.

Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG trouvent leur domaine de prédilection dans les machines-outils à broche rotative, où la précision de rotation et la rigidité radiale sont déterminantes. Les centres d'usinage, les tours à commande numérique et les rectifieuses bénéficient directement de la classe SP et de la géométrie X-Life : la stabilité en rotation limite les vibrations en cours d'usinage et préserve la qualité de surface des pièces usinées.

La configuration en palier libre (sans reprise de charge axiale) convient aux montages sur arbres longs où les dilatations thermiques doivent être compensées sans contraindre le logement. On retrouve ce besoin dans les moteurs industriels, les transmissions générales et les réducteurs à forte inertie, où l'arbre change de longueur sous l'effet de la chaleur dégagée en fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialc1
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r26000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27000 N
366,42 € HT
/ unité
439,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours