Roulement à rouleaux cylindriques INA SL04130-D-PP
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL04130-D-PP
Rubix :0269-1008554
Fabricant :0897605650000
EAN :4054369688443


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYL. SL04130 ETANCHE 130X190X80
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Ce roulement INA à rouleaux cylindriques à deux rangées de la famille SL04 répond aux contraintes de charge radiale élevée dans un encombrement réduit. La présence de joints à lèvres PP en fait une solution adaptée aux environnements où poussières et projections sont présentes en permanence.
Décryptage :
- SL041 : famille de roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées, à rouleaux jointifs, palier fixe, bord central côté bague extérieure, trois bords côté bague intérieure, section compacte.
- D : profil de bague extérieure optimisé ; surface de charge élargie, transitions améliorées, réduction des pics de pression.
- PP : joints à lèvres frottants présents des deux côtés du roulement ; protection contre poussières et projections, lubrification retenue.
Caractéristiques :
Ce roulement repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs. Cette disposition augmente la capacité de charge radiale sans accroître l'encombrement radial, ce qui le distingue des solutions à une seule rangée dans les montages contraints en espace.
La bague extérieure est équipée d'un épaulement central et la bague intérieure en a trois, assurant le guidage axial des rouleaux et stabilisant l'ensemble sous charge. Deux gorges pour anneaux élastiques sont usinées sur la bague extérieure, facilitant le maintien axial dans le logement. Une rainure et des trous de lubrification sont également intégrés dans les deux bagues, permettant un regraissage en place sans démontage.
Le suffixe D désigne un contour extérieur nouveau : la surface de charge est élargie et les transitions de profil améliorées. Cela contribue à une répartition des contraintes plus homogène, limitant les concentrations de pression aux extrémités des rouleaux.
Entretien :
Ce roulement est livré avec une lubrification initiale à la graisse, retenue par les joints à lèvres PP. La rainure et les trous de lubrification intégrés dans les bagues autorisent un apport complémentaire de graisse sans démontage du mécanisme. La quantité et la fréquence de regraissage dépendent des conditions réelles de service (vitesse, charge, température ambiante) et doivent être définies selon les préconisations du constructeur de la machine.
La plage de température admissible s'étend de -20 °C à 80 °C. Tout dépassement de cette limite peut altérer les propriétés de la graisse ou des joints, et dégrader les performances. Un suivi de la température de fonctionnement est donc utile sur les applications proches de ces seuils.
L'inspection périodique comprend une vérification du bruit et des vibrations en fonctionnement. Une augmentation du niveau sonore, des irrégularités vibratoires ou une élévation anormale de la température de palier sont des indicateurs à surveiller. En cas d'anomalie, un contrôle de l'état des joints, du jeu interne et de l'état des surfaces de roulement est recommandé avant tout redémarrage. Le démontage doit se faire avec des outils adaptés pour éviter tout choc sur les bagues ou les rouleaux.
Étanchéité :
Le suffixe PP indique la présence de joints à lèvres frottants des deux côtés du roulement. Il s'agit d'une étanchéité par contact : la lèvre frotte sur la surface de la bague intérieure, créant une barrière physique contre les contaminants extérieurs.
Ce type d'étanchéité présente plusieurs avantages concrets : il retient la lubrification initiale sur une longue durée, protège efficacement contre les poussières et les projections de liquides, et réduit la fréquence des interventions de regraissage. Ces points le rendent particulièrement adapté aux environnements pollués tels que les convoyeurs, les machines agricoles ou les installations extérieures.
En contrepartie, le contact frottant entre la lèvre et la bague intérieure génère un couple résistant supplémentaire. Cela se traduit par une vitesse limite réduite par rapport à un roulement ouvert ou équipé de flasques non frottants.
Avantages clés :
- La double rangée de rouleaux jointifs permet d'absorber des charges radiales élevées dans un encombrement réduit, sans avoir à passer à un roulement de diamètre supérieur.
- Le profil D limite les concentrations de contraintes aux extrémités des rouleaux, ce qui contribue à allonger la durée de vie dans les applications fortement chargées.
- Les rainures de lubrification sur les bagues simplifient les opérations de maintenance en place.
- Les joints PP protègent contre les contaminations externes et retiennent la graisse, réduisant la fréquence des interventions dans les environnements difficiles.
Applications
Ce roulement INA à rouleaux cylindriques à deux rangées de la famille SL04-D-PP est particulièrement à sa place dans les mécanismes où la charge radiale est élevée, l'espace disponible limité et l'environnement exposé à la poussière ou aux projections. Les poulies et galets de renvoi en font un usage courant : la compacité de la section autorise leur intégration dans des corps de palier de faible diamètre, tout en encaissant les efforts de courroies ou de câbles.
Dans l'industrie agroalimentaire, les lignes de conditionnement et les convoyeurs de produits en vrac sollicitent régulièrement ce type de roulement. La protection PP y joue un rôle décisif face aux flux d'air chargé, aux nettoyages fréquents à l'eau ou aux poussières organiques. En manutention lourde et en logistique, les chariots élévateurs, les rouleaux de convoyeurs à bande et les galets de guidage tirent parti de la capacité de charge de la double rangée, sans alourdir la conception.
Décryptage :
- SL041 : famille de roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées, à rouleaux jointifs, palier fixe, bord central côté bague extérieure, trois bords côté bague intérieure, section compacte.
- D : profil de bague extérieure optimisé ; surface de charge élargie, transitions améliorées, réduction des pics de pression.
- PP : joints à lèvres frottants présents des deux côtés du roulement ; protection contre poussières et projections, lubrification retenue.
Caractéristiques :
Ce roulement repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs. Cette disposition augmente la capacité de charge radiale sans accroître l'encombrement radial, ce qui le distingue des solutions à une seule rangée dans les montages contraints en espace.
La bague extérieure est équipée d'un épaulement central et la bague intérieure en a trois, assurant le guidage axial des rouleaux et stabilisant l'ensemble sous charge. Deux gorges pour anneaux élastiques sont usinées sur la bague extérieure, facilitant le maintien axial dans le logement. Une rainure et des trous de lubrification sont également intégrés dans les deux bagues, permettant un regraissage en place sans démontage.
Le suffixe D désigne un contour extérieur nouveau : la surface de charge est élargie et les transitions de profil améliorées. Cela contribue à une répartition des contraintes plus homogène, limitant les concentrations de pression aux extrémités des rouleaux.
Entretien :
Ce roulement est livré avec une lubrification initiale à la graisse, retenue par les joints à lèvres PP. La rainure et les trous de lubrification intégrés dans les bagues autorisent un apport complémentaire de graisse sans démontage du mécanisme. La quantité et la fréquence de regraissage dépendent des conditions réelles de service (vitesse, charge, température ambiante) et doivent être définies selon les préconisations du constructeur de la machine.
La plage de température admissible s'étend de -20 °C à 80 °C. Tout dépassement de cette limite peut altérer les propriétés de la graisse ou des joints, et dégrader les performances. Un suivi de la température de fonctionnement est donc utile sur les applications proches de ces seuils.
L'inspection périodique comprend une vérification du bruit et des vibrations en fonctionnement. Une augmentation du niveau sonore, des irrégularités vibratoires ou une élévation anormale de la température de palier sont des indicateurs à surveiller. En cas d'anomalie, un contrôle de l'état des joints, du jeu interne et de l'état des surfaces de roulement est recommandé avant tout redémarrage. Le démontage doit se faire avec des outils adaptés pour éviter tout choc sur les bagues ou les rouleaux.
Étanchéité :
Le suffixe PP indique la présence de joints à lèvres frottants des deux côtés du roulement. Il s'agit d'une étanchéité par contact : la lèvre frotte sur la surface de la bague intérieure, créant une barrière physique contre les contaminants extérieurs.
Ce type d'étanchéité présente plusieurs avantages concrets : il retient la lubrification initiale sur une longue durée, protège efficacement contre les poussières et les projections de liquides, et réduit la fréquence des interventions de regraissage. Ces points le rendent particulièrement adapté aux environnements pollués tels que les convoyeurs, les machines agricoles ou les installations extérieures.
En contrepartie, le contact frottant entre la lèvre et la bague intérieure génère un couple résistant supplémentaire. Cela se traduit par une vitesse limite réduite par rapport à un roulement ouvert ou équipé de flasques non frottants.
Avantages clés :
- La double rangée de rouleaux jointifs permet d'absorber des charges radiales élevées dans un encombrement réduit, sans avoir à passer à un roulement de diamètre supérieur.
- Le profil D limite les concentrations de contraintes aux extrémités des rouleaux, ce qui contribue à allonger la durée de vie dans les applications fortement chargées.
- Les rainures de lubrification sur les bagues simplifient les opérations de maintenance en place.
- Les joints PP protègent contre les contaminations externes et retiennent la graisse, réduisant la fréquence des interventions dans les environnements difficiles.
Applications
Ce roulement INA à rouleaux cylindriques à deux rangées de la famille SL04-D-PP est particulièrement à sa place dans les mécanismes où la charge radiale est élevée, l'espace disponible limité et l'environnement exposé à la poussière ou aux projections. Les poulies et galets de renvoi en font un usage courant : la compacité de la section autorise leur intégration dans des corps de palier de faible diamètre, tout en encaissant les efforts de courroies ou de câbles.
Dans l'industrie agroalimentaire, les lignes de conditionnement et les convoyeurs de produits en vrac sollicitent régulièrement ce type de roulement. La protection PP y joue un rôle décisif face aux flux d'air chargé, aux nettoyages fréquents à l'eau ou aux poussières organiques. En manutention lourde et en logistique, les chariots élévateurs, les rouleaux de convoyeurs à bande et les galets de guidage tirent parti de la capacité de charge de la double rangée, sans alourdir la conception.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 790000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 430000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 125,90 € HT
/ unité
1 351,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours