Roulement à rouleaux cylindriques NTN NUP2214U
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NUP2214U
Rubix :0281-1019016
EAN :4547359773156




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP221 CAGE ACIER 105X190X36
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçus pour le guidage en palier fixe, ces roulements à rouleaux cylindriques NTN bloquent l'arbre axialement dans les deux sens tout en reprenant de fortes charges radiales. Leur construction dissociable accélère le montage et l'entretien des transmissions industrielles.
Décryptage :
• NUP : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, à deux épaulements sur la bague extérieure et, sur la bague intérieure, un épaulement fixe complété d'un épaulement rapporté (bague d'épaulement).
• U : suffixe de désignation NTN identifiant cette gamme de roulements NUP.
Caractéristiques :
Sur les roulements de type NUP, la bague extérieure porte deux épaulements, tandis que la bague intérieure associe un épaulement fixe et un épaulement rapporté. Cette configuration en fait une solution adaptée aux paliers fixes, capable de reprendre des efforts axiaux modérés dans les deux sens sans compromettre sa capacité de charge radiale.
L'épaulement rapporté reste séparable : la bague intérieure doit donc être fixée axialement sur l'arbre. Cette construction dissociable permet de monter séparément la bague extérieure et l'ensemble bague intérieure–rouleaux, ce qui facilite l'installation et le retrait.
La cage en tôle d'acier, légère, est compatible avec les vitesses de rotation élevées auxquelles ce type de roulement est destiné.
Entretien :
Le graissage s'effectue à la graisse ou à l'huile, selon la vitesse et la charge du montage. La lubrification à l'huile s'adresse généralement aux régimes les plus rapides, la graisse aux vitesses plus modérées. La plage de fonctionnement documentée s'étend de -40 °C à 120 °C. Un contrôle régulier de la température, du bruit et des vibrations aide à détecter une usure ou un défaut de montage : ce type de roulement génère par nature un certain niveau sonore, c'est donc l'évolution de ces paramètres qu'il faut surveiller, plus que leur valeur absolue. La construction dissociable facilite le nettoyage et l'inspection lors des opérations de maintenance. Après chaque intervention, la fixation axiale de la bague intérieure doit être vérifiée.
Avantages clés :
• Maintien de l'arbre dans les deux sens axiaux par un seul roulement, sans butée ni second élément de positionnement à ajouter.
• Montage et dépose accélérés grâce aux bagues posables séparément, un atout pour réduire les temps d'arrêt en maintenance.
• Bonne tenue aux vitesses de rotation élevées.
• Reprise de charges radiales importantes dans un palier compact.
Applications :
Ce type de roulement occupe la position de palier fixe dans les transmissions industrielles. Sur un arbre de réducteur à engrenages, il bloque l'arbre axialement et reprend la poussée générée par la denture, pendant qu'un roulement libre placé à l'autre extrémité absorbe la dilatation thermique.
On le retrouve dans les boîtes de transmission, les réducteurs et les entraînements de machines tournantes, partout où l'arbre doit être tenu dans les deux sens tout en supportant de fortes charges radiales.
Décryptage :
• NUP : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, à deux épaulements sur la bague extérieure et, sur la bague intérieure, un épaulement fixe complété d'un épaulement rapporté (bague d'épaulement).
• U : suffixe de désignation NTN identifiant cette gamme de roulements NUP.
Caractéristiques :
Sur les roulements de type NUP, la bague extérieure porte deux épaulements, tandis que la bague intérieure associe un épaulement fixe et un épaulement rapporté. Cette configuration en fait une solution adaptée aux paliers fixes, capable de reprendre des efforts axiaux modérés dans les deux sens sans compromettre sa capacité de charge radiale.
L'épaulement rapporté reste séparable : la bague intérieure doit donc être fixée axialement sur l'arbre. Cette construction dissociable permet de monter séparément la bague extérieure et l'ensemble bague intérieure–rouleaux, ce qui facilite l'installation et le retrait.
La cage en tôle d'acier, légère, est compatible avec les vitesses de rotation élevées auxquelles ce type de roulement est destiné.
Entretien :
Le graissage s'effectue à la graisse ou à l'huile, selon la vitesse et la charge du montage. La lubrification à l'huile s'adresse généralement aux régimes les plus rapides, la graisse aux vitesses plus modérées. La plage de fonctionnement documentée s'étend de -40 °C à 120 °C. Un contrôle régulier de la température, du bruit et des vibrations aide à détecter une usure ou un défaut de montage : ce type de roulement génère par nature un certain niveau sonore, c'est donc l'évolution de ces paramètres qu'il faut surveiller, plus que leur valeur absolue. La construction dissociable facilite le nettoyage et l'inspection lors des opérations de maintenance. Après chaque intervention, la fixation axiale de la bague intérieure doit être vérifiée.
Avantages clés :
• Maintien de l'arbre dans les deux sens axiaux par un seul roulement, sans butée ni second élément de positionnement à ajouter.
• Montage et dépose accélérés grâce aux bagues posables séparément, un atout pour réduire les temps d'arrêt en maintenance.
• Bonne tenue aux vitesses de rotation élevées.
• Reprise de charges radiales importantes dans un palier compact.
Applications :
Ce type de roulement occupe la position de palier fixe dans les transmissions industrielles. Sur un arbre de réducteur à engrenages, il bloque l'arbre axialement et reprend la poussée générée par la denture, pendant qu'un roulement libre placé à l'autre extrémité absorbe la dilatation thermique.
On le retrouve dans les boîtes de transmission, les réducteurs et les entraînements de machines tournantes, partout où l'arbre doit être tenu dans les deux sens tout en supportant de fortes charges radiales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 151000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,92 € HT
/ unité
319,10 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence