Roulement à rouleaux cylindriques NSK N 1012BTKRCC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

NSK :N 1012BTKRCC1P4
Rubix :0294-1305531
EAN :0029176463679
ROULEMENT PRECISION RLX CYL. N1012BTKRCC1P4 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION RLX CYL. N1012BTKRCC1P4 NSK


Roulements à rouleaux cylindriques NSK
Roulements à rouleaux cylindriques NSK

Points forts

Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée de haute précision pour applications à grande vitesse, cage en polyamide, alésage intérieur conique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Cagenylon
576,97 HT
/ unité
692,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours