Roulement à rouleaux cylindriques INA SL185022-A-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :SL185022-A-C3
Rubix :0269-1008827
Fabricant :0002701990030
EAN :4012802368956
RLT A RLX CYLINDRIQUES SL185022 C3 110X170X80

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL185022 C3 110X170X80


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
La gamme SL1850-A-C3 d'INA regroupe des roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs, sans cage, conçus pour absorber des charges radiales parmi les plus élevées de leur catégorie dimensionnelle. La largeur accrue de la série 50, associée à un jeu interne C3 et à une conception interne optimisée, répond aux contraintes des applications à forte densité de puissance.

Décryptage :
• SL : roulement à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1850 : roulement avec trois épaulements sur la bague intérieure et un sur la bague extérieure. Section large pour maximiser la capacité de charge
• A : conception interne optimisée, interchangeable avec la version d'origine
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, conçu pour compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques en service

Caractéristiques :
La famille SL repose sur une conception full complement : l'espace entre les bagues est intégralement rempli de rouleaux cylindriques, sans cage interposée. Elle supporte des charges radiales plus élevées qu'un roulement à cage de dimensions identiques. Cependant, le contact direct entre les rouleaux génère un frottement, qui réduit la vitesse en service. La famille est donc adaptée à des charges lourdes et à des vitesses modérées.

La bague intérieure est dotée de trois épaulements, la bague extérieure d'un épaulement unique. Cette géométrie confère au roulement une fonction de palier « semi-fixe » : il autorise un déplacement axial limité de l'arbre dans un sens, ce qui facilite la compensation des dilatations thermiques longitudinales. Un jonc d'arrêt, logé dans une rainure de la bague extérieure, assure le maintien des éléments roulants ; ce composant ne doit pas être soumis à une charge axiale.

La série 50 se distingue par une section épaisse. Les rouleaux, plus longs, répartissent les efforts sur une surface de contact étendue, ce qui accroît significativement la résistance aux charges et aux chocs.

Le suffixe A traduit une conception interne optimisée, qui améliore les performances du roulement et allonge sa durée de vie sans compromettre son interchangeabilité avec les versions standards. Le jeu interne C3 est supérieur au jeu normal. Il prévient toute précharge interne excessive dans les configurations avec ajustements d'arbre serrés ou montées en température marquées.

En montage, une charge radiale minimale, de l'ordre de 2 % de la capacité de charge statique (C0), doit être maintenue en permanence lorsque le roulement tourne. En deçà de ce seuil, les rouleaux tendent à glisser plutôt qu'à rouler, ce qui dégrade le film lubrifiant et provoque des grippages prématurés. Par ailleurs, l'alignement des paliers est critique : les roulements à rouleaux cylindriques tolèrent un défaut d'alignement très faible. Autrement, une concentration de contraintes se produit aux extrémités des rouleaux (effet de bord), accélérant l'usure et le risque d'écaillage.

Entretien :
Les roulements full complement, en l'absence de cage, génèrent un frottement interne plus élevé que les roulements à cage. La lubrification est donc un facteur déterminant de leur longévité. La graisse ou l'huile choisie doit être adaptée aux niveaux de charge et à la plage de température du mécanisme. Par ailleurs, il est essentiel d'éviter l'introduction de particules extérieures dans la piste de roulement lors des opérations de nettoyage et de maintenance.

En cours d'exploitation, une surveillance des niveaux de vibration, de bruit et de température de palier permet de détecter précocement toute dégradation (contamination, fatigue de surface, manque de lubrifiant).

Avantages clés :
• Supporte des charges radiales très élevées dans des mécanismes fortement sollicités
• Permet une intégration dans des architectures compactes à forte densité de charge
• Maintient la stabilité des arbres grâce à une rigidité interne élevée
• Tolère les dilatations thermiques et les ajustements serrés via le jeu interne adapté
• Absorbe les chocs et les efforts intermittents grâce à une section large

Applications :
Ces roulements sont principalement utilisés dans le secteur éolien. Ils équipent les multiplicateurs et certains paliers principaux, où les charges radiales sont élevées et les variations de température fréquentes. Le jeu interne C3 permet d’absorber ces dilatations sans perturber le fonctionnement. Dans les broyeurs et les cribles vibrants, ils reprennent les efforts continus et les chocs.

Les environnements offshore et les équipements de levage, comme les treuils et les poulies de mouflage, font aussi appel à cette conception pour sa robustesse et sa capacité à supporter des efforts répétés. Enfin, dans l’industrie sidérurgique, ces roulements sont présents dans les laminoirs et les tables à rouleaux, soumis à des charges continues sur de longues périodes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur80 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1730 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r770000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr485000 N
1 335,24 HT
/ unité
1 602,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours