Roulement à rouleaux cylindriques INA SL184928-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL184928-A
Rubix :0269-1008788
Fabricant :0001249400000
EAN :4012802211344


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL184928 140X190X50
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Quand l'espace est contraint et que les charges radiales sont sévères, la série SL1849 d'INA répond précisément à ces contraintes de conception. Sa structure à remplissage complet et sa géométrie compacte en font un composant adapté aux transmissions industrielles et aux équipements de levage sollicités en continu.
Décryptage :
- SL1849 : roulement à double rangée de rouleaux cylindriques jointifs (à remplissage complet), trois épaulements sur la bague intérieure, un seul sur la bague extérieure (plus un jonc amovible pour maintenir la cohésion du roulement), rainure et trous de lubrifications dans la bague extérieure.
- A : conception interne modifiée ; optimisation de la géométrie interne pour accroître la capacité de charge et la durée de vie ; interchangeable avec la version standard.
Caractéristiques :
La série SL1849 d'INA repose sur une conception à remplissage complet, sans cage, ce qui permet de loger un nombre maximal de rouleaux entre les bagues. Cette densité de rouleaux confère au roulement une très forte capacité de charge radiale dans un encombrement radial réduit. La bague intérieure comporte trois épaulements, tandis que la bague extérieure n'en présente qu'un seul. Cette asymétrie guide l'arbre axialement dans un sens et autorise le déplacement axial dans l'autre sens, offrant ainsi une liberté de dilatation thermique de l'arbre.
Un jonc d'arrêt est logé dans une rainure de la bague extérieure, côté opposé à l'épaulement. Ce dispositif de maintien assure la cohésion de l'ensemble lors de la manutention et du montage. Il reste en place après installation et n'est pas conçu pour reprendre des charges axiales. En cas de besoin, il peut être retiré pour séparer le roulement lors du démontage.
La bague extérieure intègre une rainure circonférentielle centrale ainsi que des orifices de lubrification qui communiquent directement avec les pistes de roulement. La bague intérieure comporte également des trous de lubrification, ce qui permet d'alimenter efficacement les rouleaux en graisse ou en huile sans démontage.
Entretien :
La lubrification s'effectue à travers les orifices prévus dans les bagues, en injectant de la graisse ou de l'huile directement au niveau des pistes. La fréquence de regraissage dépend des conditions d'exploitation : vitesse de rotation, température ambiante, charges appliquées et présence de contaminants.
Comme la série SL1849 est un roulement ouvert, sans étanchéité intégrée, une attention particulière s'impose lors de l'installation dans des environnements poussiéreux, humides ou exposés à des projections. Le montage doit prévoir une étanchéité externe adaptée pour éviter toute contamination du lubrifiant et protéger les pistes de roulement.
Le contrôle périodique du roulement inclut la surveillance des vibrations, du bruit de fonctionnement et de l'échauffement. Une élévation anormale de la température, un bruit inhabituel ou des vibrations accrues signalent une détérioration du lubrifiant, une contamination ou un début de fatigue des pistes. Ces signes nécessitent une intervention avant la défaillance complète. Lors du nettoyage, il convient d'utiliser un produit compatible avec les matériaux du roulement et d'éviter toute introduction de particules abrasives entre les rouleaux. Après nettoyage, le roulement doit être re-lubrifié immédiatement pour éviter la corrosion des surfaces de roulement.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale élevée dans un encombrement radial réduit, ce qui permet de compacter les logements sans sacrifier la robustesse mécanique.
- Double rangée de rouleaux à remplissage complet : stabilité et rigidité accrues sous charge statique et dynamique.
- Guidage axial dans un sens avec liberté de déplacement dans l'autre, simplifiant la conception des arbres soumis à des dilatations thermiques.
- Jonc d'arrêt intégré facilitant la manutention et le montage sans risque de dislocation du roulement.
- Lubrification directe par orifices intégrés dans les bagues, permettant une maintenance en place sans démontage complet du mécanisme.
- Conception interne optimisée (version A) pour une durée de vie accrue par rapport à la version de base, avec interchangeabilité totale.
Applications :
La série SL1849 trouve ses applications dans les mécanismes qui combinent des charges radiales élevées, des vitesses de rotation modérées et un espace d'emport limité. Les réducteurs planétaires constituent un domaine d'utilisation typique : dans un train épicycloïdal, le roulement supporte des couples importants transmis par les satellites, dans des logements particulièrement contraints. Sa forte capacité radiale permet de reprendre ces efforts sans augmenter le diamètre des pignons.
Dans les équipements de levage (treuils, tambours de câble, poulies de moufle) le roulement absorbe les charges de choc et la pression radiale exercée par le câble sur le tambour. L'espace disponible dans les flasques de tambour est souvent réduit, ce qui favorise les constructions compactes à remplissage complet. La faible vitesse de rotation de ces poulies écarte par ailleurs les problèmes d'échauffement liés à l'absence de cage.
Décryptage :
- SL1849 : roulement à double rangée de rouleaux cylindriques jointifs (à remplissage complet), trois épaulements sur la bague intérieure, un seul sur la bague extérieure (plus un jonc amovible pour maintenir la cohésion du roulement), rainure et trous de lubrifications dans la bague extérieure.
- A : conception interne modifiée ; optimisation de la géométrie interne pour accroître la capacité de charge et la durée de vie ; interchangeable avec la version standard.
Caractéristiques :
La série SL1849 d'INA repose sur une conception à remplissage complet, sans cage, ce qui permet de loger un nombre maximal de rouleaux entre les bagues. Cette densité de rouleaux confère au roulement une très forte capacité de charge radiale dans un encombrement radial réduit. La bague intérieure comporte trois épaulements, tandis que la bague extérieure n'en présente qu'un seul. Cette asymétrie guide l'arbre axialement dans un sens et autorise le déplacement axial dans l'autre sens, offrant ainsi une liberté de dilatation thermique de l'arbre.
Un jonc d'arrêt est logé dans une rainure de la bague extérieure, côté opposé à l'épaulement. Ce dispositif de maintien assure la cohésion de l'ensemble lors de la manutention et du montage. Il reste en place après installation et n'est pas conçu pour reprendre des charges axiales. En cas de besoin, il peut être retiré pour séparer le roulement lors du démontage.
La bague extérieure intègre une rainure circonférentielle centrale ainsi que des orifices de lubrification qui communiquent directement avec les pistes de roulement. La bague intérieure comporte également des trous de lubrification, ce qui permet d'alimenter efficacement les rouleaux en graisse ou en huile sans démontage.
Entretien :
La lubrification s'effectue à travers les orifices prévus dans les bagues, en injectant de la graisse ou de l'huile directement au niveau des pistes. La fréquence de regraissage dépend des conditions d'exploitation : vitesse de rotation, température ambiante, charges appliquées et présence de contaminants.
Comme la série SL1849 est un roulement ouvert, sans étanchéité intégrée, une attention particulière s'impose lors de l'installation dans des environnements poussiéreux, humides ou exposés à des projections. Le montage doit prévoir une étanchéité externe adaptée pour éviter toute contamination du lubrifiant et protéger les pistes de roulement.
Le contrôle périodique du roulement inclut la surveillance des vibrations, du bruit de fonctionnement et de l'échauffement. Une élévation anormale de la température, un bruit inhabituel ou des vibrations accrues signalent une détérioration du lubrifiant, une contamination ou un début de fatigue des pistes. Ces signes nécessitent une intervention avant la défaillance complète. Lors du nettoyage, il convient d'utiliser un produit compatible avec les matériaux du roulement et d'éviter toute introduction de particules abrasives entre les rouleaux. Après nettoyage, le roulement doit être re-lubrifié immédiatement pour éviter la corrosion des surfaces de roulement.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale élevée dans un encombrement radial réduit, ce qui permet de compacter les logements sans sacrifier la robustesse mécanique.
- Double rangée de rouleaux à remplissage complet : stabilité et rigidité accrues sous charge statique et dynamique.
- Guidage axial dans un sens avec liberté de déplacement dans l'autre, simplifiant la conception des arbres soumis à des dilatations thermiques.
- Jonc d'arrêt intégré facilitant la manutention et le montage sans risque de dislocation du roulement.
- Lubrification directe par orifices intégrés dans les bagues, permettant une maintenance en place sans démontage complet du mécanisme.
- Conception interne optimisée (version A) pour une durée de vie accrue par rapport à la version de base, avec interchangeabilité totale.
Applications :
La série SL1849 trouve ses applications dans les mécanismes qui combinent des charges radiales élevées, des vitesses de rotation modérées et un espace d'emport limité. Les réducteurs planétaires constituent un domaine d'utilisation typique : dans un train épicycloïdal, le roulement supporte des couples importants transmis par les satellites, dans des logements particulièrement contraints. Sa forte capacité radiale permet de reprendre ces efforts sans augmenter le diamètre des pignons.
Dans les équipements de levage (treuils, tambours de câble, poulies de moufle) le roulement absorbe les charges de choc et la pression radiale exercée par le câble sur le tambour. L'espace disponible dans les flasques de tambour est souvent réduit, ce qui favorise les constructions compactes à remplissage complet. La faible vitesse de rotation de ces poulies écarte par ailleurs les problèmes d'échauffement liés à l'absence de cage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 550000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 270000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,33 € HT
/ unité
1 531,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours