Roulement à rouleaux cylindriques INA SL183028-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL183028-A
Rubix :0269-1008749
Fabricant :0011295970000
EAN :4012802367966


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 53 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL183028 140X210X53
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Issu de la gamme SL d’INA, ce roulement à rouleaux cylindriques est capable de supporter des charges radiales très élevées grâce à sa conception à jointure complète. En particulier, SL1830-A introduit une configuration dite "semi-fixe" : elle assure le guidage axial de l'arbre dans un seul sens, tout en offrant un excellent compromis entre compacité et robustesse.
Décryptage :
• SL : famille de roulements à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1830 : série à section standard (mince) et à conception semi-fixe, avec deux épaulements sur la bague intérieure et un sur la bague extérieure
• A : conception interne optimisée pour accroître la capacité de charge et la durée de vie, tout en garantissant une interchangeabilité totale avec la version standard
Caractéristiques :
La série SL repose sur un principe de jointure complète : l'absence de cage permet de loger un nombre de rouleaux cylindriques nettement supérieur à celui d'un roulement à cage de même gabarit. Cette densité d'éléments roulants se traduit par une surface de contact étendue et une rigidité radiale élevée, deux atouts déterminants dans les mécanismes à espace contraint.
La bague intérieure est dotée de deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en possède qu'un seul. Cette géométrie définit le comportement axial du palier : il guide l'arbre dans un sens et autorise un léger déplacement axial dans l'autre. Ce fonctionnement dit « semi-fixe » permet une utilisation en combinaison avec un second roulement afin d’assurer le positionnement axial de l’arbre dans les deux directions. Enfin, un jonc d'arrêt empêche la bague extérieure de coulisser, et donc assure le maintien des éléments roulants dans le roulement. Il ne doit pas être soumis à des charges axiales.
Comparée aux séries SL1818 et SL1822, la SL1830, plus robuste, offre une capacité de charge radiale supérieure à dimension égale, tout en conservant un encombrement modéré.
La conception de la version A intègre des ajustements internes spécifiques au fabricant, susceptibles d'influencer légèrement la rigidité ou la durée de vie, sans remettre en cause l'interchangeabilité avec la version standard.
Entretien :
Les roulements à jointure complète SL1830 nécessitent une lubrification rigoureuse en raison du contact direct entre les rouleaux, qui génère davantage de frottement qu'un roulement à cage. La graisse ou l'huile doit être choisie en cohérence avec les conditions de service : charge, plage de température et régime de rotation.
Le contrôle périodique porte sur les niveaux vibratoires et le bruit de fonctionnement, indicateurs précoces d'un déficit de lubrification ou d'un endommagement des surfaces de roulement. Toute anomalie doit déclencher une inspection. Enfin, une montée en température anormale signale généralement une surcharge, une lubrification insuffisante ou un jeu de fonctionnement inadapté.
En raison de l'absence de cage, il est essentiel d'éviter toute introduction de particules dans la piste de roulement lors du nettoyage. A noter : le jonc d'arrêt sur la bague extérieure ne doit pas être sollicité axialement lors du montage ni en service.
Avantages clés :
• Supporte des charges radiales élevées grâce au remplissage intégral en rouleaux
• Offre une bonne rigidité radiale, utile pour les ensembles soumis à des contraintes mécaniques importantes
• Facilite le montage et la manipulation avec un dispositif de maintien intégré
• Réduit le risque de contraintes internes en autorisant un déplacement axial contrôlé
Applications :
La série SL1830 d’INA est particulièrement adaptée aux applications industrielles lourdes où la charge radiale est élevée et la vitesse de rotation modérée. Elle est avant tout utilisée dans les réducteurs planétaires, où la géométrie full complement permet d'absorber des couples massifs dans des boîtiers compacts, une contrainte fréquente dans les transmissions de machines de travaux publics, les convoyeurs à forte inertie ou les entraînements de broyeurs.
Les équipements de levage constituent un autre domaine d'application naturel : poulies de câbles, treuils industriels et mécanismes de grue bénéficient de la capacité de charge radiale élevée lors de mouvements lents sous charge maximale. Les boîtes de vitesses d'éoliennes représentent également un contexte d'utilisation adapté, où la robustesse de la section et la tolérance aux vibrations sont des critères de sélection déterminants. Enfin, dans le secteur de la sidérurgie, les laminoirs sollicitent ce type de roulement pour supporter les efforts radiaux transmis par les cylindres de laminage.
Décryptage :
• SL : famille de roulements à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1830 : série à section standard (mince) et à conception semi-fixe, avec deux épaulements sur la bague intérieure et un sur la bague extérieure
• A : conception interne optimisée pour accroître la capacité de charge et la durée de vie, tout en garantissant une interchangeabilité totale avec la version standard
Caractéristiques :
La série SL repose sur un principe de jointure complète : l'absence de cage permet de loger un nombre de rouleaux cylindriques nettement supérieur à celui d'un roulement à cage de même gabarit. Cette densité d'éléments roulants se traduit par une surface de contact étendue et une rigidité radiale élevée, deux atouts déterminants dans les mécanismes à espace contraint.
La bague intérieure est dotée de deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en possède qu'un seul. Cette géométrie définit le comportement axial du palier : il guide l'arbre dans un sens et autorise un léger déplacement axial dans l'autre. Ce fonctionnement dit « semi-fixe » permet une utilisation en combinaison avec un second roulement afin d’assurer le positionnement axial de l’arbre dans les deux directions. Enfin, un jonc d'arrêt empêche la bague extérieure de coulisser, et donc assure le maintien des éléments roulants dans le roulement. Il ne doit pas être soumis à des charges axiales.
Comparée aux séries SL1818 et SL1822, la SL1830, plus robuste, offre une capacité de charge radiale supérieure à dimension égale, tout en conservant un encombrement modéré.
La conception de la version A intègre des ajustements internes spécifiques au fabricant, susceptibles d'influencer légèrement la rigidité ou la durée de vie, sans remettre en cause l'interchangeabilité avec la version standard.
Entretien :
Les roulements à jointure complète SL1830 nécessitent une lubrification rigoureuse en raison du contact direct entre les rouleaux, qui génère davantage de frottement qu'un roulement à cage. La graisse ou l'huile doit être choisie en cohérence avec les conditions de service : charge, plage de température et régime de rotation.
Le contrôle périodique porte sur les niveaux vibratoires et le bruit de fonctionnement, indicateurs précoces d'un déficit de lubrification ou d'un endommagement des surfaces de roulement. Toute anomalie doit déclencher une inspection. Enfin, une montée en température anormale signale généralement une surcharge, une lubrification insuffisante ou un jeu de fonctionnement inadapté.
En raison de l'absence de cage, il est essentiel d'éviter toute introduction de particules dans la piste de roulement lors du nettoyage. A noter : le jonc d'arrêt sur la bague extérieure ne doit pas être sollicité axialement lors du montage ni en service.
Avantages clés :
• Supporte des charges radiales élevées grâce au remplissage intégral en rouleaux
• Offre une bonne rigidité radiale, utile pour les ensembles soumis à des contraintes mécaniques importantes
• Facilite le montage et la manipulation avec un dispositif de maintien intégré
• Réduit le risque de contraintes internes en autorisant un déplacement axial contrôlé
Applications :
La série SL1830 d’INA est particulièrement adaptée aux applications industrielles lourdes où la charge radiale est élevée et la vitesse de rotation modérée. Elle est avant tout utilisée dans les réducteurs planétaires, où la géométrie full complement permet d'absorber des couples massifs dans des boîtiers compacts, une contrainte fréquente dans les transmissions de machines de travaux publics, les convoyeurs à forte inertie ou les entraînements de broyeurs.
Les équipements de levage constituent un autre domaine d'application naturel : poulies de câbles, treuils industriels et mécanismes de grue bénéficient de la capacité de charge radiale élevée lors de mouvements lents sous charge maximale. Les boîtes de vitesses d'éoliennes représentent également un contexte d'utilisation adapté, où la robustesse de la section et la tolérance aux vibrations sont des critères de sélection déterminants. Enfin, dans le secteur de la sidérurgie, les laminoirs sollicitent ce type de roulement pour supporter les efforts radiaux transmis par les cylindres de laminage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1470 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 660000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 450000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 046,67 € HT
/ unité
1 256,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours