Roulement à rouleaux cylindriques INA SL182980-TB
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL182980-TB
Rubix :0269-1008714
Fabricant :0581826670000
EAN :4047643060554


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 400 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 540 mm |
| Largeur | 82 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL182980 400X540X82
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
SL1829-TB d'INA est un roulement à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), conçu pour supporter des charges radiales massives dans des applications industrielles lentes ou oscillantes. Le profil bombé logarithmique de ses rouleaux (TorusBallig) redistribue les contraintes de contact et améliore la tenue sous désalignement.
Décryptage :
• SL : roulement à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1829 : série à section très mince, avec bague intérieure à deux épaulements et bague extérieure à un épaulement - fonction de palier ""semi-fixe""
• TB : profil bombé logarithmique des rouleaux (TorusBallig), pour une meilleure répartition des charges
Caractéristiques :
La série SL repose sur le principe du full complement : l'espace entre les bagues est intégralement occupé par des rouleaux cylindriques, sans cage séparatrice. Cette densité d'éléments roulants accroît considérablement la surface de contact, ce qui se traduit par une capacité de charge radiale très supérieure. Cependant, le contact direct entre les rouleaux génère des frottements, qui ralentissent la vitesse du roulement.
La série SL1829, en particulier, présente une section mince. Plus compacte et légère, elle permet d'utiliser un arbre plus gros et donc plus résistant à la flexion pour un encombrement total identique. La bague intérieure est dotée de deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en présente qu'un seul. Cette géométrie confère au roulement une fonction de palier ""semi-fixe"" : il guide l'arbre axialement dans un seul sens et autorise un déplacement libre dans le sens opposé. Un jonc d'arrêt, logé dans une rainure de la bague extérieure, assure le maintien de l'ensemble. Toutefois, il ne s'agit pas d'un épaulement et il ne doit en aucun cas être soumis à des charges axiales.
Le suffixe TB introduit un profil de rouleau dit TorusBallig. Les faces frontales des rouleaux sont bombées selon une courbe logarithmique. Cette géométrie élargit la surface de contact effective, limite l'usure en bord de rouleau et améliore la répartition du lubrifiant. Elle convient particulièrement aux montages soumis à de faibles désalignements angulaires ou à des flexions d'arbre légers.
Entretien :
Le full complement génère un frottement inter-rouleaux accru lors de la rotation. Ce phénomène impose des plages de vitesse modérées et le maintien d’une lubrification adaptée à la charge réelle. La graisse ou l'huile utilisée doit présenter une viscosité suffisante pour former un film lubrifiant stable entre rouleaux et bagues sous forte pression de contact.
La surveillance en service porte en priorité sur la température de fonctionnement, les niveaux de vibrations et le bruit de rotation. Une montée anormale de la température signale un sous-graissage, un surgraissage ou un début de dégradation. Les vibrations et bruits inhabituels orientent vers une contamination ou une usure prématurée des rouleaux.
Le nettoyage doit être effectué avec des produits compatibles avec les matériaux du roulement, en évitant toute introduction de particules dans la piste de roulement.
Avantages clés :
• Capacité de charge radiale élevée grâce au remplissage complet en rouleaux
• Meilleure tolérance aux désalignements légers grâce au profil logarithmique des rouleaux
• Réduction des contraintes de contact, limitant l’usure en fonctionnement prolongé
• Rigidité radiale adaptée aux ensembles mécaniques fortement sollicités
Applications :
Les roulements de la série SL1829-TB trouvent leur place dans les mécanismes industriels lourds où la charge radiale est prépondérante et la vitesse de rotation faible à modérée. Les réducteurs planétaires constituent un domaine d'application privilégié : la compacité du full complement autorise des couples élevés dans des volumes contraints, ce qui est déterminant dans les entraînements de machines de chantier, de convoyeurs ou de presses.
Dans le secteur du levage, ces roulements équipent les tambours de treuils et les poulies de câbles soumis à des charges cycliques importantes, notamment dans les applications de grue portuaire ou de levage offshore. Les boîtes de vitesses d'éoliennes représentent un autre contexte d'utilisation : les sollicitations variables liées aux fluctuations de vent génèrent des charges dynamiques et des micro-désalignements que le profil TorusBallig contribue à absorber.
Décryptage :
• SL : roulement à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1829 : série à section très mince, avec bague intérieure à deux épaulements et bague extérieure à un épaulement - fonction de palier ""semi-fixe""
• TB : profil bombé logarithmique des rouleaux (TorusBallig), pour une meilleure répartition des charges
Caractéristiques :
La série SL repose sur le principe du full complement : l'espace entre les bagues est intégralement occupé par des rouleaux cylindriques, sans cage séparatrice. Cette densité d'éléments roulants accroît considérablement la surface de contact, ce qui se traduit par une capacité de charge radiale très supérieure. Cependant, le contact direct entre les rouleaux génère des frottements, qui ralentissent la vitesse du roulement.
La série SL1829, en particulier, présente une section mince. Plus compacte et légère, elle permet d'utiliser un arbre plus gros et donc plus résistant à la flexion pour un encombrement total identique. La bague intérieure est dotée de deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en présente qu'un seul. Cette géométrie confère au roulement une fonction de palier ""semi-fixe"" : il guide l'arbre axialement dans un seul sens et autorise un déplacement libre dans le sens opposé. Un jonc d'arrêt, logé dans une rainure de la bague extérieure, assure le maintien de l'ensemble. Toutefois, il ne s'agit pas d'un épaulement et il ne doit en aucun cas être soumis à des charges axiales.
Le suffixe TB introduit un profil de rouleau dit TorusBallig. Les faces frontales des rouleaux sont bombées selon une courbe logarithmique. Cette géométrie élargit la surface de contact effective, limite l'usure en bord de rouleau et améliore la répartition du lubrifiant. Elle convient particulièrement aux montages soumis à de faibles désalignements angulaires ou à des flexions d'arbre légers.
Entretien :
Le full complement génère un frottement inter-rouleaux accru lors de la rotation. Ce phénomène impose des plages de vitesse modérées et le maintien d’une lubrification adaptée à la charge réelle. La graisse ou l'huile utilisée doit présenter une viscosité suffisante pour former un film lubrifiant stable entre rouleaux et bagues sous forte pression de contact.
La surveillance en service porte en priorité sur la température de fonctionnement, les niveaux de vibrations et le bruit de rotation. Une montée anormale de la température signale un sous-graissage, un surgraissage ou un début de dégradation. Les vibrations et bruits inhabituels orientent vers une contamination ou une usure prématurée des rouleaux.
Le nettoyage doit être effectué avec des produits compatibles avec les matériaux du roulement, en évitant toute introduction de particules dans la piste de roulement.
Avantages clés :
• Capacité de charge radiale élevée grâce au remplissage complet en rouleaux
• Meilleure tolérance aux désalignements légers grâce au profil logarithmique des rouleaux
• Réduction des contraintes de contact, limitant l’usure en fonctionnement prolongé
• Rigidité radiale adaptée aux ensembles mécaniques fortement sollicités
Applications :
Les roulements de la série SL1829-TB trouvent leur place dans les mécanismes industriels lourds où la charge radiale est prépondérante et la vitesse de rotation faible à modérée. Les réducteurs planétaires constituent un domaine d'application privilégié : la compacité du full complement autorise des couples élevés dans des volumes contraints, ce qui est déterminant dans les entraînements de machines de chantier, de convoyeurs ou de presses.
Dans le secteur du levage, ces roulements équipent les tambours de treuils et les poulies de câbles soumis à des charges cycliques importantes, notamment dans les applications de grue portuaire ou de levage offshore. Les boîtes de vitesses d'éoliennes représentent un autre contexte d'utilisation : les sollicitations variables liées aux fluctuations de vent génèrent des charges dynamiques et des micro-désalignements que le profil TorusBallig contribue à absorber.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 400 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 540 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 350 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3500000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1710000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 558,93 € HT
/ unité
16 270,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours