Roulement à rouleaux cylindriques INA SL182928-B-XL-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :SL182928-B-XL-C3
Rubix :0269-1008683
Fabricant :0508935720030
EAN :4054366704252
RLT A RLX CYLINDRIQUES SL182928 C3 140X190X30

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL182928 C3 140X190X30


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu sans cage, le roulement à rouleaux cylindriques INA de la série SL1829 maximise la densité d'éléments roulants pour atteindre une capacité de charge radiale rarement accessible dans ce gabarit. Le jeu interne C3 et le label X-life complètent une architecture pensée pour les environnements à fortes sollicitations thermiques et mécaniques.

Décryptage :
- SL1829 : roulement cylindrique à une rangée de rouleaux jointifs, section très mince ; bague intérieure à deux épaulements, bague extérieure à un épaulement et jonc d'arrêt intégré ; palier semi-fixe guidant l'arbre axialement dans un sens, libre dans l'autre.
- B : conception interne modifiée ; dimensionnellement interchangeable, mais techniquement supérieur en termes de capacité de charge et de durée de vie.
- XL : label X-life Schaeffler ; repose sur une optimisation des états de surface, de la géométrie interne et des tolérances de fabrication.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compense les ajustements serrés et les dilatations thermiques, limitant le risque de précharge interne excessive en service.

Caractéristiques :
Sans cage, les rouleaux occupent la totalité de l'espace entre les bagues. Cette conception confère à la série SL1829 une capacité de charge radiale très élevée. La densité des rouleaux limite également la déformation élastique sous charge, ce qui contribue à la précision de guidage en service. La section très mince est la signature dimensionnelle de la série SL1829 : elle permet d'accueillir des arbres de grand diamètre dans un logement compact, là où d'autres séries imposeraient un encombrement extérieur plus important.

Le guidage axial fonctionne dans un seul sens grâce aux deux épaulements de la bague intérieure et à l'épaulement unique de la bague extérieure. Dans le sens opposé, le roulement se comporte comme un palier libre, autorisant un déplacement axial sans contrainte interne. Un jonc d'arrêt démontable, logé dans une rainure de la bague extérieure, maintient l'ensemble lors de la manutention et du montage ; il ne doit pas être soumis à une charge axiale après installation.

Le désalignement admissible entre bague intérieure et bague extérieure est limité à 3 minutes d'arc. Au-delà, des concentrations de contraintes apparaissent en bord de rouleau et réduisent la durée de vie de manière significative. Une charge radiale minimale d'environ 2 % de la capacité de charge statique (C0) doit être maintenue en permanence pour éviter le glissage des rouleaux.

Le standard X-life de Schaeffler, intégré par défaut à cette série, repose sur une optimisation des états de surface, de la géométrie interne et des tolérances de fabrication, ce qui se traduit concrètement par une capacité de charge dynamique accrue (jusqu'à +18 %) et une durée de vie prolongée (jusqu'à +70 %) par rapport aux générations précédentes.

Entretien :
Sans cage pour séparer les rouleaux, le frottement entre éléments roulants est plus élevé que dans un roulement à cage. Un lubrifiant adapté, en quantité suffisante, est indispensable pour maintenir le film porteur et contenir l'échauffement.
La conception ouverte de ce roulement transfère entièrement la responsabilité de l'étanchéité au logement. Poussières, humidité et projections de fluides ne doivent pas atteindre les éléments roulants. En service, trois paramètres méritent une surveillance régulière : la température, les vibrations et le bruit. Toute dérive anormale de l'un de ces indicateurs oriente vers une lubrification défaillante, une contamination ou un problème d'alignement à traiter sans délai.

Le jeu interne C3 compense les ajustements serrés et les dilatations thermiques, réduisant le risque de précharge interne excessive. Un mauvais ajustement annule cet avantage et peut provoquer une surchauffe immédiate.

Avantages clés :
- Rouleaux jointifs : l'absence de cage maximise le nombre de rouleaux en contact, portant des charges radiales bien supérieures à celles d'un roulement à cage de même gabarit.
- Section très mince : l'alésage accueille des arbres de grand diamètre dans un encombrement réduit.
- Jeu interne C3 : supérieur au jeu normal, il compense les dilatations thermiques et les ajustements serrés, limitant le risque de précharge interne excessive.
- Label X-life : les intervalles de maintenance sont allongés et le coût total de possession réduit sur la durée de vie de la machine.
- Jonc d'arrêt intégré : la manutention et le montage sont sécurisés sans risque de désassemblage accidentel en atelier.

Applications :
La série SL1829 s'adresse aux mécanismes soumis à de fortes charges radiales dans un encombrement contraint, où les variations thermiques en service sont significatives. Le jeu interne C3 y joue un rôle central : il compense les dilatations et les ajustements serrés sans intervention supplémentaire, ce qui en fait une série particulièrement adaptée aux environnements à température variable ou aux cycles thermiques marqués (démarrage à froid, montée en température rapide, etc.).
Les domaines d'application typiques incluent :

- Les réducteurs parallèles et planétaires à forte puissance ;
- les multiplicateurs d'éoliennes et transmissions de treuils industriels ;
- les lignes d'arbres de machines de production et convoyeurs lourds ;
- les moteurs électriques de puissance et transmissions soumises à des cycles thermiques marqués.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1370 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r375000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr260000 N
682,82 HT
/ unité
819,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h