Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP232-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NUP232-E-XL-M1
Rubix :0255-1030742
Fabricant :0190051480000
EAN :4012801389815


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP232 CAGE MASSIVE 160X290X48
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçu par FAG, le roulement à rouleaux cylindriques NUP-E-XL-M1 assure à la fois le guidage radial et le maintien axial de l'arbre dans les deux sens. Sa conception démontable facilite le montage et la maintenance, et le label X-life se prête aux applications industrielles à fortes sollicitations.
Décryptage :
- NUP : roulement à simple rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe combiné à un épaulement rapporté sur la bague intérieure
- E : version à capacité de charge radiale augmentée par rapport au modèle standard, grâce à une géométrie interne optimisée
- XL : label X-life de Schaeffler, caractérisé par des états de surface améliorés. Il apporte une capacité de charge dynamique supérieure et une durée de vie nominale accrue
- M1 : cage en laiton en deux parties, rivetée à chaud, guidée sur les rouleaux
Caractéristiques :
L’architecture NUP reprend des charges radiales élevées tout en assurant le positionnement axial de l'arbre dans les deux directions, avec une capacité axiale modérée. La conception séparable est autorisée par l’épaulement rapporté sur la bague intérieure. Elle permet le montage de la bague intérieure seule sur l'arbre, limitant les contraintes mécaniques sur les rouleaux et la cage.
La cage M1, fabriquée en laiton en deux parties assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Le laiton favorise la dissipation thermique, et présente une bonne tenue aux températures élevées et à la corrosion.
Le suffixe E désigne une géométrie interne qui permet d'atteindre des capacités radiales supérieures au modèle de référence. De son côté, le label X-life traduit une meilleure homogénéité des surfaces de contact, ce qui réduit les concentrations de contraintes et favorise un fonctionnement plus régulier.
Entretien :
La conception démontable constitue un atout majeur en maintenance. Une fois l'épaulement rapporté retiré, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble extérieur demeure dans son logement. La séparation se fait sans extraction forcée, ce qui préserve l'arbre, le logement et le roulement.
Cette ouverture facilite l'inspection visuelle des éléments roulants et des chemins de roulement : vérification d'éventuels écaillages, traces d'usure ou indentations. Elle permet également le nettoyage des surfaces de contact, ainsi que la relubrification. Par ailleurs, la finition X-life contribue à réduire le frottement interne, ce qui limite l'échauffement du roulement en service et sollicite moins le lubrifiant.
Toute évolution anormale du bruit ou des vibrations doit conduire à une inspection des chemins de roulement et à un renouvellement du lubrifiant.
Avantages clés :
- Démontage facilité : la séparation des deux sous-ensembles s'effectue sans extraction forcée, ce qui réduit le temps d'immobilisation machine et le risque d'endommagement des pièces adjacentes
- Montage de la bague intérieure en autonomie : la bague peut être emmanchée seule, sans risque pour les rouleaux ou la cage
- Durée de vie nominale accrue de plus de 70 % par rapport à la version standard, grâce à des états de surface plus uniformes et des charges dynamiques de base plus élevées
- Cage laiton adaptée aux environnements thermiques : bonne dissipation de la chaleur et tenue aux températures élevées, compatible avec des conditions d'exploitation sévères
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques de la série NUP-E-XL-M1 trouvent leur place dans les paliers fixes des transmissions industrielles, là où l'arbre doit être maintenu axialement dans les deux sens tout en supportant des charges radiales élevées. Les réducteurs d'engrenages, les boîtes de vitesses industrielles et les arbres de sortie de motoréducteurs constituent des exemples typiques d'application.
Dans l'industrie lourde (sidérurgie, papeterie, extraction minière), la combinaison de la géométrie E et du label X-life permet de faire face à des charges dynamiques importantes sur de longues durées de fonctionnement, avec des intervalles de maintenance espacés.
Dans les équipements de manutention lourde, les convoyeurs à forte charge, les presses et les laminoirs, la capacité à séparer les deux sous-ensembles lors des opérations de maintenance représente un gain opérationnel concret.
Décryptage :
- NUP : roulement à simple rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe combiné à un épaulement rapporté sur la bague intérieure
- E : version à capacité de charge radiale augmentée par rapport au modèle standard, grâce à une géométrie interne optimisée
- XL : label X-life de Schaeffler, caractérisé par des états de surface améliorés. Il apporte une capacité de charge dynamique supérieure et une durée de vie nominale accrue
- M1 : cage en laiton en deux parties, rivetée à chaud, guidée sur les rouleaux
Caractéristiques :
L’architecture NUP reprend des charges radiales élevées tout en assurant le positionnement axial de l'arbre dans les deux directions, avec une capacité axiale modérée. La conception séparable est autorisée par l’épaulement rapporté sur la bague intérieure. Elle permet le montage de la bague intérieure seule sur l'arbre, limitant les contraintes mécaniques sur les rouleaux et la cage.
La cage M1, fabriquée en laiton en deux parties assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Le laiton favorise la dissipation thermique, et présente une bonne tenue aux températures élevées et à la corrosion.
Le suffixe E désigne une géométrie interne qui permet d'atteindre des capacités radiales supérieures au modèle de référence. De son côté, le label X-life traduit une meilleure homogénéité des surfaces de contact, ce qui réduit les concentrations de contraintes et favorise un fonctionnement plus régulier.
Entretien :
La conception démontable constitue un atout majeur en maintenance. Une fois l'épaulement rapporté retiré, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble extérieur demeure dans son logement. La séparation se fait sans extraction forcée, ce qui préserve l'arbre, le logement et le roulement.
Cette ouverture facilite l'inspection visuelle des éléments roulants et des chemins de roulement : vérification d'éventuels écaillages, traces d'usure ou indentations. Elle permet également le nettoyage des surfaces de contact, ainsi que la relubrification. Par ailleurs, la finition X-life contribue à réduire le frottement interne, ce qui limite l'échauffement du roulement en service et sollicite moins le lubrifiant.
Toute évolution anormale du bruit ou des vibrations doit conduire à une inspection des chemins de roulement et à un renouvellement du lubrifiant.
Avantages clés :
- Démontage facilité : la séparation des deux sous-ensembles s'effectue sans extraction forcée, ce qui réduit le temps d'immobilisation machine et le risque d'endommagement des pièces adjacentes
- Montage de la bague intérieure en autonomie : la bague peut être emmanchée seule, sans risque pour les rouleaux ou la cage
- Durée de vie nominale accrue de plus de 70 % par rapport à la version standard, grâce à des états de surface plus uniformes et des charges dynamiques de base plus élevées
- Cage laiton adaptée aux environnements thermiques : bonne dissipation de la chaleur et tenue aux températures élevées, compatible avec des conditions d'exploitation sévères
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques de la série NUP-E-XL-M1 trouvent leur place dans les paliers fixes des transmissions industrielles, là où l'arbre doit être maintenu axialement dans les deux sens tout en supportant des charges radiales élevées. Les réducteurs d'engrenages, les boîtes de vitesses industrielles et les arbres de sortie de motoréducteurs constituent des exemples typiques d'application.
Dans l'industrie lourde (sidérurgie, papeterie, extraction minière), la combinaison de la géométrie E et du label X-life permet de faire face à des charges dynamiques importantes sur de longues durées de fonctionnement, avec des intervalles de maintenance espacés.
Dans les équipements de manutention lourde, les convoyeurs à forte charge, les presses et les laminoirs, la capacité à séparer les deux sous-ensembles lors des opérations de maintenance représente un gain opérationnel concret.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2160 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 670000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 590000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 853,78 € HT
/ unité
2 224,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours