Roulement à rouleaux cylindriques FAG N205-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :N205-E-XL-TVP2
Rubix :0255-1023601
Fabricant :0167337200000
EAN :4012801174848
RLT A RLX CYLINDRIQUES N205 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N205 CAGE PA 25X52X15


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques FAG ici présentée repose sur deux axes techniques majeurs : une conception N de type "palier libre" autorisant le déplacement axial de l'arbre dans les deux sens, et la qualité X-life qui élève la charge dynamique de base jusqu'à 18 % au-dessus du standard. Résultat : une durée de vie nominale augmentée de plus de 70 % dans les mêmes conditions d'exploitation, avec une empreinte énergétique réduite.

Décryptage :
- N : roulement simple rangée à deux épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure ; la bague extérieure est dissociable, la bague intérieure, la cage et les rouleaux sont liés.
- E : version à capacité de charge augmentée grâce à une géométrie interne optimisée.
- XL : label X-life de FAG et INA, désignant les produits à durée de vie et de charges dynamiques accrues par rapport à la version classique.
- TVP2 : cage à fenêtres massive en polyamide 66 (PA66) renforcé de fibres de verre.

Caractéristiques :
La conception N de ce roulement à rouleaux cylindriques FAG implique une totale séparabilité de la bague extérieure : la bague intérieure, la cage et les rouleaux forment un ensemble solidaire, tandis que la bague extérieure reste indépendante. Cette architecture autorise le déplacement axial de l'arbre dans les deux sens à l'intérieur du roulement, sans reprise de charge axiale. Ce principe en fait un palier libre particulièrement adapté aux applications où la dilatation thermique de l'arbre doit être compensée. Mais elle est également très appréciable pour le montage et le démontage, chaque bague pouvant être montée et démontée séparément avant assemblage ou démontage.

La version E intègre une géométrie interne optimisée par FAG qui augmente la capacité de charge radiale par rapport au modèle standard. Associée au label X-life, elle bénéficie d'un état de surface amélioré et plus homogène sur l'ensemble de la zone de contact entre rouleaux et chemins de roulement. Les concentrations de contraintes en surface sont ainsi réduites, ce qui limite le frottement et la génération de chaleur en fonctionnement. La résistance au roulement diminue, le lubrifiant est moins sollicité, et la consommation énergétique globale s'en trouve réduite.
Enfin, la cage massive en PA66 renforcé de fibres de verre assure un guidage précis des rouleaux et reste légère pour plus de réactivité aux accélérations et aux freinages. Elle contribue à une répartition uniforme de la charge dans le roulement, condition nécessaire pour tirer pleinement parti des performances.

Entretien :
Ce roulement est proposé sans étanchéité intégrée (roulement ouvert), ce qui implique des dispositions particulières en service. Le graissage doit être assuré en continu ou selon des intervalles adaptés à la charge, à la vitesse et à la température d'exploitation. Huile ou graisse peuvent être utilisées, selon la conception du palier et les conditions de fonctionnement.

La cage en PA66 renforcé de fibres de verre limite la température d'utilisation à +120 °C maximum. Au-delà, les propriétés mécaniques de la cage se dégradent. La durée d'utilisation à haute température dépend fortement du lubrifiant sélectionné : certaines huiles ou graisses peuvent altérer le polyamide à température élevée ; la compatibilité du lubrifiant avec la matière de cage doit être vérifiée avant toute mise en service.

En cours d'exploitation, une surveillance régulière des niveaux de bruit, de vibrations et de température de fonctionnement permet de détecter précocement une lubrification insuffisante, une contamination ou un début de dégradation. Une élévation anormale de température ou une modification du spectre vibratoire constituent des signaux d'alerte à prendre en compte.
Le nettoyage du roulement peut être réalisé en profondeur grâce à la bague extérieure séparable. Il convient d'utiliser des détergents compatibles avec le polyamide.

Avantages clés :
- Démontable : la bague extérieure dissociable simplifie les interventions de maintenance, sans outillage complexe.
- Palier libre : le déplacement axial autorisé dans les deux sens absorbe les dilatations thermiques sans contrainte sur le montage.
- Compacte : la capacité de charge accrue jusqu'à 18 % permet de réduire la taille du roulement à performance équivalente.
- Durable : une durée de vie nominale supérieure de plus de 70 % au standard allonge les intervalles de maintenance et réduit le coût total de possession.
- Économe : l'état de surface homogène limite le frottement, préserve le lubrifiant et stabilise la température de fonctionnement.
- Rapide : la cage en PA66 renforcé de fibres de verre associe légèreté et rigidité, deux atouts pour les applications à fortes variations de vitesse.

Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de cette famille trouvent leur place naturelle dans les paliers libres de transmissions industrielles, là où l'arbre doit pouvoir se déplacer librement dans le sens axial sans transmettre d'effort à la structure. Les moteurs industriels de grande puissance, les réducteurs de vitesse à arbres longs et les transmissions de machines papetières ou de laminoirs illustrent bien ce type d'usage : les variations de température en service génèrent des allongements d'arbre que seul un palier libre peut absorber sans contrainte résiduelle.
Dans les secteurs de la sidérurgie, de la cimenterie ou de la pétrochimie, où les charges radiales sont élevées et les cycles de fonctionnement continus, la version E à capacité augmentée associée au label X-life apporte un gain de durée de vie mesurable. Un compresseur alternatif ou une centrifugeuse industrielle fonctionnent dans des conditions de charge dynamique sévère : la géométrie interne optimisée distribue ces efforts de façon plus uniforme sur les surfaces de contact, ce qui retarde l'apparition de la fatigue de surface.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
66,08 HT
/ unité
79,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h