Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ2310-E-XL-TVP2-C4
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NJ2310-E-XL-TVP2-C4
Rubix :0255-1489553
Fabricant :0167355010040
EAN :4026677474995


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2310 C4 CAGE PA 50X110X40
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Roulement à rouleaux cylindriques FAG de la gamme X-life, conçu pour les environnements à fortes dilatations thermiques ou à montages très serrés. La capacité de charge augmentée, la cage polyamide et le jeu radial majoré C4 répondent aux contraintes des installations industrielles lourdes.
Décryptage :
- NJ : simple rangée, deux épaulements bague extérieure, un épaulement bague intérieure ; charge radiale élevée et charge axiale dans un sens ; compatible bague HJ pour blocage axial dans les deux sens.
- E : capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; charges dynamiques de base supérieures de 18 % en moyenne, durée de vie nominale allongée de plus de 70 %.
- TVP2 : cage massive polyamide PA66 renforcé fibres de verre ; masse réduite, inertie moindre ; température maximale +120 °C.
- C4 : jeu radial interne supérieur à C3 ; adapté aux fortes dilatations thermiques et aux montages très serrés.
Caractéristiques :
Le jeu radial C4, supérieur au jeu C3, est prévu pour les environnements soumis à de fortes variations thermiques ou nécessitant des ajustements très serrés. Cette marge de jeu accrue prévient toute précharge interne excessive susceptible de réduire la durée de vie du roulement dans des conditions sévères.
La conception séparable permet à la fois de conserver la bague intérieure emmanchée sur l'arbre pendant le démontage, mais aussi de simplifier le montage en pouvant monter les bagues à chaud séparément.
La famille NJ assure un positionnement axial unidirectionnel : charges radiales élevées et charges axiales dans un sens sont reprises, tandis que le roulement joue le rôle de palier libre dans le sens opposé. L'ajout d'une bague d'épaulement HJ (commandée séparément) permet de le convertir en palier fixe sans modifier le logement.
La qualité X-life résulte d'un état de surface optimisé sur les chemins de roulement, qui réduit les concentrations de contraintes et abaisse le frottement interne. La cage en polyamide PA66 renforcé fibres de verre contribue à réduire l'inertie en rotation, avec une limite d'utilisation fixée à +120 °C.
Entretien :
Sans étanchéité intégrée, la protection contre la contamination repose entièrement sur le logement et la conception du système mécanique. Le lubrifiant doit être sélectionné en tenant compte des températures de service, qui peuvent être élevées dans les environnements visés par le jeu C4 (huile circulante ou graisse). La cage TVP2 impose une limite absolue de +120 °C et un lubrifiant compatible.
La surveillance en service porte sur la température, le bruit et les vibrations. Une dérive anormale de l'un de ces paramètres indique généralement une contamination, une usure des pistes ou un lubrifiant dégradé. La vérification périodique du jeu résiduel permet de détecter précocement une usure ou une précharge excessive.
Avantages clés :
- Jeu radial C4 : prévient la précharge interne excessive dans les applications à fortes dilatations thermiques ou à montages très serrés.
- Conception séparable : réduit les temps d'arrêt en maintenance, au montage comme au démontage.
- Durée de vie allongée (X-life) : la durée de vie nominale est allongée, réduisant le coût global de possession.
- Capacité de charge augmentée (E) : absorbe des charges plus élevées dans le même logement.
- Cage polyamide TVP2 : allège les masses en rotation et améliore la réactivité des mécanismes à cycles dynamiques fréquents.
- Modularité avec bague HJ : convertit le palier libre en palier fixe, ce qui simplifie le nombre de références à gérer.
Applications :
Le jeu C4 oriente naturellement ce roulement vers les secteurs où les écarts de température en service sont marqués : sidérurgie, cimenterie, verrerie, industrie minière et environnements de séchage ou de cuisson. Les motorisations électriques de forte puissance soumises à des cycles thermiques sévères, ainsi que les équipements de l'industrie lourde en général, constituent les domaines d'utilisation les plus représentatifs.
Sur le plan des usages, les réducteurs et transmissions mécaniques fonctionnant en ambiance chaude tirent directement parti de la marge de jeu accrue, qui évite le coincement de l'arbre lors des montées en température. La conception séparable facilite les interventions sur les cylindres de laminoirs, compresseurs ou arbres de fours rotatifs, où le démontage complet du roulement représente une contrainte opérationnelle majeure. Le label X-life permet par ailleurs d'envisager des intervalles de maintenance allongés, particulièrement utiles dans les installations difficiles d'accès ou à arrêts programmés espacés.
Décryptage :
- NJ : simple rangée, deux épaulements bague extérieure, un épaulement bague intérieure ; charge radiale élevée et charge axiale dans un sens ; compatible bague HJ pour blocage axial dans les deux sens.
- E : capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-life ; charges dynamiques de base supérieures de 18 % en moyenne, durée de vie nominale allongée de plus de 70 %.
- TVP2 : cage massive polyamide PA66 renforcé fibres de verre ; masse réduite, inertie moindre ; température maximale +120 °C.
- C4 : jeu radial interne supérieur à C3 ; adapté aux fortes dilatations thermiques et aux montages très serrés.
Caractéristiques :
Le jeu radial C4, supérieur au jeu C3, est prévu pour les environnements soumis à de fortes variations thermiques ou nécessitant des ajustements très serrés. Cette marge de jeu accrue prévient toute précharge interne excessive susceptible de réduire la durée de vie du roulement dans des conditions sévères.
La conception séparable permet à la fois de conserver la bague intérieure emmanchée sur l'arbre pendant le démontage, mais aussi de simplifier le montage en pouvant monter les bagues à chaud séparément.
La famille NJ assure un positionnement axial unidirectionnel : charges radiales élevées et charges axiales dans un sens sont reprises, tandis que le roulement joue le rôle de palier libre dans le sens opposé. L'ajout d'une bague d'épaulement HJ (commandée séparément) permet de le convertir en palier fixe sans modifier le logement.
La qualité X-life résulte d'un état de surface optimisé sur les chemins de roulement, qui réduit les concentrations de contraintes et abaisse le frottement interne. La cage en polyamide PA66 renforcé fibres de verre contribue à réduire l'inertie en rotation, avec une limite d'utilisation fixée à +120 °C.
Entretien :
Sans étanchéité intégrée, la protection contre la contamination repose entièrement sur le logement et la conception du système mécanique. Le lubrifiant doit être sélectionné en tenant compte des températures de service, qui peuvent être élevées dans les environnements visés par le jeu C4 (huile circulante ou graisse). La cage TVP2 impose une limite absolue de +120 °C et un lubrifiant compatible.
La surveillance en service porte sur la température, le bruit et les vibrations. Une dérive anormale de l'un de ces paramètres indique généralement une contamination, une usure des pistes ou un lubrifiant dégradé. La vérification périodique du jeu résiduel permet de détecter précocement une usure ou une précharge excessive.
Avantages clés :
- Jeu radial C4 : prévient la précharge interne excessive dans les applications à fortes dilatations thermiques ou à montages très serrés.
- Conception séparable : réduit les temps d'arrêt en maintenance, au montage comme au démontage.
- Durée de vie allongée (X-life) : la durée de vie nominale est allongée, réduisant le coût global de possession.
- Capacité de charge augmentée (E) : absorbe des charges plus élevées dans le même logement.
- Cage polyamide TVP2 : allège les masses en rotation et améliore la réactivité des mécanismes à cycles dynamiques fréquents.
- Modularité avec bague HJ : convertit le palier libre en palier fixe, ce qui simplifie le nombre de références à gérer.
Applications :
Le jeu C4 oriente naturellement ce roulement vers les secteurs où les écarts de température en service sont marqués : sidérurgie, cimenterie, verrerie, industrie minière et environnements de séchage ou de cuisson. Les motorisations électriques de forte puissance soumises à des cycles thermiques sévères, ainsi que les équipements de l'industrie lourde en général, constituent les domaines d'utilisation les plus représentatifs.
Sur le plan des usages, les réducteurs et transmissions mécaniques fonctionnant en ambiance chaude tirent directement parti de la marge de jeu accrue, qui évite le coincement de l'arbre lors des montées en température. La conception séparable facilite les interventions sur les cylindres de laminoirs, compresseurs ou arbres de fours rotatifs, où le démontage complet du roulement représente une contrainte opérationnelle majeure. Le label X-life permet par ailleurs d'envisager des intervalles de maintenance allongés, particulièrement utiles dans les installations difficiles d'accès ou à arrêts programmés espacés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,36 € HT
/ unité
151,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours