Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP238-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NUP238-E-M1
Rubix :0255-1030746
Fabricant :0167413820000
EAN :4012801336833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP238 CAGE MASSIVE 190X340X55
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NUP-E-M1 de FAG assure à la fois le guidage radial et le positionnement axial de l'arbre, dans les deux sens de poussée. Sa conception démontable facilite les interventions de montage et de maintenance sans extraction forcée.
Décryptage :
• NUP : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure. Il assure le positionnement axial dans les deux sens
• E : version à capacité de charge radiale augmentée par rapport au modèle standard, grâce à une géométrie interne optimisée
• M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux, assemblée par rivetage à chaud
Caractéristiques :
NUP désigne une architecture de roulement à rouleaux cylindriques simple rangée, dont la particularité réside dans la répartition des épaulements : deux épaulements sont présents sur la bague extérieure, tandis que la bague intérieure reçoit un épaulement fixe d'un côté et un épaulement rapporté de l'autre. Cette configuration permet de reprendre des charges axiales dans les deux directions, avec une capacité modérée, tout en assurant un guidage radial élevé. L’épaulement rapporté permet de séparer la bague intérieure du reste du roulement afin de faciliter son montage et son entretien.
Le suffixe E traduit une géométrie interne optimisée, qui accroît la capacité de charge dynamique radiale par rapport à la version de base. Cette optimisation s'adresse aux applications où les charges radiales sont élevées, notamment dans l'industrie lourde.
La cage M1 en laiton est constituée de deux pièces assemblées par rivetage à chaud : un peigne de cage et un couvercle. Guidée sur les rouleaux, elle assure un espacement régulier des éléments roulants et contribue à la stabilité cinématique de l'ensemble. Le laiton favorise la dissipation thermique et présente une bonne tenue à la corrosion ainsi qu’aux températures élevées.
Entretien :
La séparabilité de la bague intérieure constitue un atout majeur pour la maintenance. Une fois l'épaulement rapporté retiré, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre pendant que l'ensemble extérieur demeure dans son logement. Les deux sous-ensembles se dissocient sans extraction forcée, ce qui préserve l'état de l'arbre, du logement et des surfaces de roulement.
Cette ouverture du roulement permet de nettoyer les éléments roulants et les chemins de roulement, de contrôler visuellement l'absence d'écaillage, d'usure ou d'indentation, puis de relubrifier avant remontage. Le graissage doit être adapté à la température de fonctionnement et aux charges en présence.
Un contrôle régulier des niveaux vibratoires et sonores en fonctionnement permet de détecter précocement une dégradation des chemins ou des éléments roulants. Toute anomalie doit conduire à une inspection.
Avantages clés :
• Montage simplifié : la bague intérieure se monte seule sur l'arbre, sans solliciter les rouleaux ni la cage lors de l'emmanchement
• Démontage facilité : la séparation naturelle des sous-ensembles réduit le risque d'endommagement de l'arbre ou du logement lors de la maintenance
• Capacité radiale renforcée grâce à la version E : les charges radiales élevées sont absorbées sans surdimensionnement de l'alésage ou du logement
• La cage en laiton permet une bonne dissipation de la chaleur et résiste à la corrosion
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques conviennent aux transmissions industrielles où l'arbre doit être maintenu axialement tout en supportant des charges radiales importantes. Il peut par exemple s’agir de réducteurs de vitesse industriels, de boîtes de vitesses de machines-outils et d’arbres d'entraînement de convoyeurs lourds.
Dans les secteurs de la sidérurgie, des cimenteries ou de la papeterie, où les températures ambiantes peuvent être élevées et les cycles de maintenance fréquents, la cage en laiton et la conception séparable apportent une réponse concrète aux contraintes d'exploitation. Les lignes de laminage, les broyeurs et les extrudeuses constituent des applications typiques.
Plus largement, toute installation nécessitant un palier fixe peut utiliser ce roulement, dès lors que les charges axiales restent d'ordre modéré par rapport aux charges radiales dominantes.
Décryptage :
• NUP : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure. Il assure le positionnement axial dans les deux sens
• E : version à capacité de charge radiale augmentée par rapport au modèle standard, grâce à une géométrie interne optimisée
• M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux, assemblée par rivetage à chaud
Caractéristiques :
NUP désigne une architecture de roulement à rouleaux cylindriques simple rangée, dont la particularité réside dans la répartition des épaulements : deux épaulements sont présents sur la bague extérieure, tandis que la bague intérieure reçoit un épaulement fixe d'un côté et un épaulement rapporté de l'autre. Cette configuration permet de reprendre des charges axiales dans les deux directions, avec une capacité modérée, tout en assurant un guidage radial élevé. L’épaulement rapporté permet de séparer la bague intérieure du reste du roulement afin de faciliter son montage et son entretien.
Le suffixe E traduit une géométrie interne optimisée, qui accroît la capacité de charge dynamique radiale par rapport à la version de base. Cette optimisation s'adresse aux applications où les charges radiales sont élevées, notamment dans l'industrie lourde.
La cage M1 en laiton est constituée de deux pièces assemblées par rivetage à chaud : un peigne de cage et un couvercle. Guidée sur les rouleaux, elle assure un espacement régulier des éléments roulants et contribue à la stabilité cinématique de l'ensemble. Le laiton favorise la dissipation thermique et présente une bonne tenue à la corrosion ainsi qu’aux températures élevées.
Entretien :
La séparabilité de la bague intérieure constitue un atout majeur pour la maintenance. Une fois l'épaulement rapporté retiré, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre pendant que l'ensemble extérieur demeure dans son logement. Les deux sous-ensembles se dissocient sans extraction forcée, ce qui préserve l'état de l'arbre, du logement et des surfaces de roulement.
Cette ouverture du roulement permet de nettoyer les éléments roulants et les chemins de roulement, de contrôler visuellement l'absence d'écaillage, d'usure ou d'indentation, puis de relubrifier avant remontage. Le graissage doit être adapté à la température de fonctionnement et aux charges en présence.
Un contrôle régulier des niveaux vibratoires et sonores en fonctionnement permet de détecter précocement une dégradation des chemins ou des éléments roulants. Toute anomalie doit conduire à une inspection.
Avantages clés :
• Montage simplifié : la bague intérieure se monte seule sur l'arbre, sans solliciter les rouleaux ni la cage lors de l'emmanchement
• Démontage facilité : la séparation naturelle des sous-ensembles réduit le risque d'endommagement de l'arbre ou du logement lors de la maintenance
• Capacité radiale renforcée grâce à la version E : les charges radiales élevées sont absorbées sans surdimensionnement de l'alésage ou du logement
• La cage en laiton permet une bonne dissipation de la chaleur et résiste à la corrosion
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques conviennent aux transmissions industrielles où l'arbre doit être maintenu axialement tout en supportant des charges radiales importantes. Il peut par exemple s’agir de réducteurs de vitesse industriels, de boîtes de vitesses de machines-outils et d’arbres d'entraînement de convoyeurs lourds.
Dans les secteurs de la sidérurgie, des cimenteries ou de la papeterie, où les températures ambiantes peuvent être élevées et les cycles de maintenance fréquents, la cage en laiton et la conception séparable apportent une réponse concrète aux contraintes d'exploitation. Les lignes de laminage, les broyeurs et les extrudeuses constituent des applications typiques.
Plus largement, toute installation nécessitant un palier fixe peut utiliser ce roulement, dès lors que les charges axiales restent d'ordre modéré par rapport aux charges radiales dominantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 1720 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 930000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 680000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 746,53 € HT
/ unité
4 495,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours