Roulement à rouleaux cylindriques FAG NNU4922-S-M-SP
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NNU4922-S-M-SP
Rubix :0255-1030489
Fabricant :0192328370000
EAN :4012801231947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION NNU4922S .M.SP FAG
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Double rangée de rouleaux, haute précision de rotation et rigidité radiale élevée : FAG signe avec ce NNU un roulement à rouleaux cylindriques taillé pour les applications de précision.
Décryptage :
- NNU : double rangée de rouleaux, trois épaulements sur la bague extérieure, bague intérieure sans rebord.
- S : rainure et trous de lubrification dans la bague extérieure.
- M : cage massive monobloc en laiton guidée par les rouleaux.
- SP : classe de précision spéciale pour broches.
Caractéristiques :
La double rangée de rouleaux assure une rigidité radiale élevée sous charges importantes. La bague intérieure est sans rebord : les rouleaux se déplacent librement en direction axiale, ce qui confère à ce roulement une fonction de palier libre. Les dilatations thermiques de l'arbre sont absorbées sans générer d'effort axial dans la structure. La bague extérieure intègre une rainure et des trous de lubrification permettant la réalimentation en lubrifiant depuis l'extérieur du logement, sans démontage.
La cage massive monobloc en laiton, guidée par les rouleaux, maintient un espacement régulier des rouleaux à vitesse élevée et sous forte charge. Elle contribue également à la dissipation thermique de l'ensemble.
La classe SP correspond à une précision dimensionnelle proche de la classe ISO P5 et une précision de rotation proche de la classe ISO P4. La classe P5 désigne une tolérance dimensionnelle resserrée sur les diamètres de bague et la largeur du roulement. La classe P4 correspond à une précision de rotation très élevée, avec un faux-rond radial de bague intérieure pouvant descendre à quelques micromètres selon le diamètre. Ces niveaux sont requis pour les broches d'usinage où l'erreur de forme des pièces produites dépend directement de la qualité du guidage.
La conception séparable permet de dissocier la bague intérieure de l'ensemble bague extérieure + rouleaux + cage. Lors d'un démontage, la bague intérieure reste sur l'arbre et le reste de l'assemblage demeure dans le logement. Lors d'un montage par frettage, l'effort se concentre uniquement sur la bague intérieure, sans solliciter les rouleaux ni la cage.
Entretien :
La rainure et les trous de lubrification permettent le renouvellement du lubrifiant en service, sans démontage. La nature du lubrifiant et la périodicité de réalimentation sont à définir selon les préconisations FAG, en fonction de la vitesse, de la charge et de la température.
Ce roulement est ouvert. Le montage doit s'effectuer dans un environnement propre. L'étanchéité du logement doit être assurée par des éléments externes pour prévenir toute contamination en service.
La surveillance repose sur le contrôle de la température, des vibrations et du bruit. Une dérive thermique signale généralement un défaut de lubrification ou un jeu radial inadapté. Une analyse vibratoire périodique permet de détecter précocement toute dégradation des chemins de roulement.
Avantages clés :
- Haute précision : la classe SP garantit une précision dimensionnelle proche P5 et une précision de rotation proche P4, avec un faux-rond très faible.
- Rigide radialement : la double rangée de rouleaux répartit les charges sur deux chemins de roulement, limitant les déformations géométriques de l'arbre sous fortes charges.
- Libre axialement : la bague intérieure sans rebord autorise le déplacement axial de l'arbre et compense les dilatations thermiques sans générer d'effort axial dans la structure.
- Séparable : la bague intérieure se dissocie du reste, ce qui facilite le montage par frettage et réduit le temps d'intervention lors des démontages.
Applications :
Les roulements FAG de type NNU assurent le support radial des broches dans les machines-outils : centres d'usinage, rectifieuses cylindriques, tours de précision. Ils sont souvent associés à des roulements axiaux (à billes à contact oblique double effet ou de type BAX) qui reprennent les efforts axiaux.
Les machines d'impression constituent un autre domaine d'application : cylindres et groupes de tirage à haute cadence bénéficient de la capacité de charge et de la stabilité offertes par la double rangée de rouleaux.
La conception séparable est particulièrement adaptée aux équipements à maintenance fréquente. Le démontage partiel sans extraction de l'ensemble réduit le temps d'arrêt et limite les risques d'endommagement des portées.
Décryptage :
- NNU : double rangée de rouleaux, trois épaulements sur la bague extérieure, bague intérieure sans rebord.
- S : rainure et trous de lubrification dans la bague extérieure.
- M : cage massive monobloc en laiton guidée par les rouleaux.
- SP : classe de précision spéciale pour broches.
Caractéristiques :
La double rangée de rouleaux assure une rigidité radiale élevée sous charges importantes. La bague intérieure est sans rebord : les rouleaux se déplacent librement en direction axiale, ce qui confère à ce roulement une fonction de palier libre. Les dilatations thermiques de l'arbre sont absorbées sans générer d'effort axial dans la structure. La bague extérieure intègre une rainure et des trous de lubrification permettant la réalimentation en lubrifiant depuis l'extérieur du logement, sans démontage.
La cage massive monobloc en laiton, guidée par les rouleaux, maintient un espacement régulier des rouleaux à vitesse élevée et sous forte charge. Elle contribue également à la dissipation thermique de l'ensemble.
La classe SP correspond à une précision dimensionnelle proche de la classe ISO P5 et une précision de rotation proche de la classe ISO P4. La classe P5 désigne une tolérance dimensionnelle resserrée sur les diamètres de bague et la largeur du roulement. La classe P4 correspond à une précision de rotation très élevée, avec un faux-rond radial de bague intérieure pouvant descendre à quelques micromètres selon le diamètre. Ces niveaux sont requis pour les broches d'usinage où l'erreur de forme des pièces produites dépend directement de la qualité du guidage.
La conception séparable permet de dissocier la bague intérieure de l'ensemble bague extérieure + rouleaux + cage. Lors d'un démontage, la bague intérieure reste sur l'arbre et le reste de l'assemblage demeure dans le logement. Lors d'un montage par frettage, l'effort se concentre uniquement sur la bague intérieure, sans solliciter les rouleaux ni la cage.
Entretien :
La rainure et les trous de lubrification permettent le renouvellement du lubrifiant en service, sans démontage. La nature du lubrifiant et la périodicité de réalimentation sont à définir selon les préconisations FAG, en fonction de la vitesse, de la charge et de la température.
Ce roulement est ouvert. Le montage doit s'effectuer dans un environnement propre. L'étanchéité du logement doit être assurée par des éléments externes pour prévenir toute contamination en service.
La surveillance repose sur le contrôle de la température, des vibrations et du bruit. Une dérive thermique signale généralement un défaut de lubrification ou un jeu radial inadapté. Une analyse vibratoire périodique permet de détecter précocement toute dégradation des chemins de roulement.
Avantages clés :
- Haute précision : la classe SP garantit une précision dimensionnelle proche P5 et une précision de rotation proche P4, avec un faux-rond très faible.
- Rigide radialement : la double rangée de rouleaux répartit les charges sur deux chemins de roulement, limitant les déformations géométriques de l'arbre sous fortes charges.
- Libre axialement : la bague intérieure sans rebord autorise le déplacement axial de l'arbre et compense les dilatations thermiques sans générer d'effort axial dans la structure.
- Séparable : la bague intérieure se dissocie du reste, ce qui facilite le montage par frettage et réduit le temps d'intervention lors des démontages.
Applications :
Les roulements FAG de type NNU assurent le support radial des broches dans les machines-outils : centres d'usinage, rectifieuses cylindriques, tours de précision. Ils sont souvent associés à des roulements axiaux (à billes à contact oblique double effet ou de type BAX) qui reprennent les efforts axiaux.
Les machines d'impression constituent un autre domaine d'application : cylindres et groupes de tirage à haute cadence bénéficient de la capacité de charge et de la stabilité offertes par la double rangée de rouleaux.
La conception séparable est particulièrement adaptée aux équipements à maintenance fréquente. Le démontage partiel sans extraction de l'ensemble réduit le temps d'arrêt et limite les risques d'endommagement des portées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 270000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 132000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 434,62 € HT
/ unité
1 721,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours