Roulement à rouleaux cylindriques FAG NN3030-AS-K-M-SP
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NN3030-AS-K-M-SP
Rubix :0255-1030473
Fabricant :0192313930000
EAN :4012801231664


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION NN3030ASK.M.SP FAG
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Dans la construction de machines-outils, la maîtrise du faux-rond et la capacité à absorber de fortes charges radiales sont deux paramètres déterminants. Les roulements à rouleaux cylindriques double rangée FAG de la série NN30 SP répondent à ces deux contraintes grâce à une haute précision dimensionnelle et une rigidité structurelle adaptée aux broches principales.
Décryptage :
NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, trois épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure.
AS : A = modification de conception interne, interchangeable avec les versions précédentes ; S = rainure de lubrification et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
K : alésage conique 1:12, permettant un montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique.
M : cage massive monobloc en laiton, guidée par les rouleaux.
SP : classe de précision spéciale "Super précision", précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4.
Caractéristiques :
La configuration à deux rangées de rouleaux cylindriques confère à ces roulements FAG une rigidité radiale élevée et une faible déformation sous charge. La bague intérieure, dotée de trois épaulements, retient les rouleaux et la cage en position axiale, tandis que la bague extérieure, dépourvue de rebord, autorise le déplacement axial libre. Ce principe de palier libre permet de compenser les variations dimensionnelles liées à la rotation ou aux dilatations thermiques, sans générer d'efforts de contrainte dans le montage.
La cage massive monobloc en laiton, guidée directement par les rouleaux, assure une stabilité mécanique robuste à vitesse élevée et sous fortes charges. Elle contribue également à une meilleure dissipation thermique par rapport aux cages en tôle emboutie. L'alésage conique 1:12 permet un ajustement précis du jeu radial interne lors de l'installation, par serrage progressif sur un arbre ou un manchon conique, sans recours à un ajustement serré sur l'arbre.
La rainure de lubrification et les trois trous de graissage usinés dans la bague extérieure garantissent une distribution homogène du lubrifiant sur toute la largeur des chemins de roulement. Cette disposition est particulièrement adaptée aux broches à lubrification centralisée ou par pression. La classe SP offre un faux-rond très faible, ce qui est déterminant pour les applications où la précision géométrique de la broche conditionne la qualité de la pièce usinée.
Entretien :
Ces roulements FAG sont ouverts, sans étanchéité intégrée. Cette conception impose une attention particulière à la propreté lors de toute intervention. Tout contaminant introduit dans le roulement (poussières, copeaux, particules métalliques) peut provoquer une dégradation rapide des chemins de roulement ou une usure prématurée des rouleaux.
La lubrification s'effectue par les trois trous de la bague extérieure. La quantité et le type de lubrifiant sont à définir selon les conditions de service (vitesse, charge, température).
Le contrôle de l'état du roulement repose sur le suivi des vibrations, du bruit et de la température de fonctionnement. Une augmentation anormale du niveau vibratoire ou une élévation non justifiée de la température sont des indicateurs d'usure ou de contamination. Les contrôles doivent être réalisés à intervalles réguliers, selon les préconisations du fabricant de la machine ou les exigences du plan de maintenance.
Lors du démontage, la conception séparable facilite les opérations : la bague extérieure reste en place dans le bâti, tandis que l'ensemble bague intérieure, rouleaux et cage demeure sur l'arbre. Ce principe évite les extractions en force répétées, qui peuvent endommager les portées ou désaligner les chemins de roulement. Les surfaces de contact doivent être nettoyées et inspectées avant tout remontage.
Avantages clés :
- Conception séparable : le démontage s'effectue sans extraction en force, ce qui réduit le risque d'endommagement des portées et raccourcit les temps d'immobilisation machine.
- L'alésage conique 1:12 permet un réglage précis du jeu radial interne lors du montage, sans outillage de pression complexe.
- Trois trous de lubrification dans la bague extérieure facilitent l'intégration dans les circuits de lubrification centralisée.
- La classe SP garantit un faux-rond très faible, ce qui se traduit directement par une meilleure qualité de surface sur les pièces usinées.
- Interchangeabilité de la version AS avec les versions précédentes, simplifiant la gestion des stocks.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques double rangée FAG de cette série sont principalement utilisés dans les broches principales de machines-outils : centres d'usinage, tours à commande numérique, fraiseuses, rectifieuses et perceuses de précision. Dans ces machines, ils assurent le support radial de la broche sous des charges élevées, tout en maintenant la précision géométrique nécessaire à la qualité d'usinage. Les efforts axiaux sont généralement repris par des roulements complémentaires, tels que des roulements à billes à contact oblique à double effet ou de type BAX super précision.
Leur capacité à fonctionner comme paliers libres les rend également adaptés aux applications où des variations dimensionnelles axiales sont attendues en fonctionnement, notamment dans les transmissions industrielles ou les mécanismes de positionnement de précision. Dans ces configurations, ils compensent les dilatations thermiques sans transmettre d'efforts parasites aux structures environnantes.
Décryptage :
NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, trois épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure.
AS : A = modification de conception interne, interchangeable avec les versions précédentes ; S = rainure de lubrification et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
K : alésage conique 1:12, permettant un montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique.
M : cage massive monobloc en laiton, guidée par les rouleaux.
SP : classe de précision spéciale "Super précision", précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4.
Caractéristiques :
La configuration à deux rangées de rouleaux cylindriques confère à ces roulements FAG une rigidité radiale élevée et une faible déformation sous charge. La bague intérieure, dotée de trois épaulements, retient les rouleaux et la cage en position axiale, tandis que la bague extérieure, dépourvue de rebord, autorise le déplacement axial libre. Ce principe de palier libre permet de compenser les variations dimensionnelles liées à la rotation ou aux dilatations thermiques, sans générer d'efforts de contrainte dans le montage.
La cage massive monobloc en laiton, guidée directement par les rouleaux, assure une stabilité mécanique robuste à vitesse élevée et sous fortes charges. Elle contribue également à une meilleure dissipation thermique par rapport aux cages en tôle emboutie. L'alésage conique 1:12 permet un ajustement précis du jeu radial interne lors de l'installation, par serrage progressif sur un arbre ou un manchon conique, sans recours à un ajustement serré sur l'arbre.
La rainure de lubrification et les trois trous de graissage usinés dans la bague extérieure garantissent une distribution homogène du lubrifiant sur toute la largeur des chemins de roulement. Cette disposition est particulièrement adaptée aux broches à lubrification centralisée ou par pression. La classe SP offre un faux-rond très faible, ce qui est déterminant pour les applications où la précision géométrique de la broche conditionne la qualité de la pièce usinée.
Entretien :
Ces roulements FAG sont ouverts, sans étanchéité intégrée. Cette conception impose une attention particulière à la propreté lors de toute intervention. Tout contaminant introduit dans le roulement (poussières, copeaux, particules métalliques) peut provoquer une dégradation rapide des chemins de roulement ou une usure prématurée des rouleaux.
La lubrification s'effectue par les trois trous de la bague extérieure. La quantité et le type de lubrifiant sont à définir selon les conditions de service (vitesse, charge, température).
Le contrôle de l'état du roulement repose sur le suivi des vibrations, du bruit et de la température de fonctionnement. Une augmentation anormale du niveau vibratoire ou une élévation non justifiée de la température sont des indicateurs d'usure ou de contamination. Les contrôles doivent être réalisés à intervalles réguliers, selon les préconisations du fabricant de la machine ou les exigences du plan de maintenance.
Lors du démontage, la conception séparable facilite les opérations : la bague extérieure reste en place dans le bâti, tandis que l'ensemble bague intérieure, rouleaux et cage demeure sur l'arbre. Ce principe évite les extractions en force répétées, qui peuvent endommager les portées ou désaligner les chemins de roulement. Les surfaces de contact doivent être nettoyées et inspectées avant tout remontage.
Avantages clés :
- Conception séparable : le démontage s'effectue sans extraction en force, ce qui réduit le risque d'endommagement des portées et raccourcit les temps d'immobilisation machine.
- L'alésage conique 1:12 permet un réglage précis du jeu radial interne lors du montage, sans outillage de pression complexe.
- Trois trous de lubrification dans la bague extérieure facilitent l'intégration dans les circuits de lubrification centralisée.
- La classe SP garantit un faux-rond très faible, ce qui se traduit directement par une meilleure qualité de surface sur les pièces usinées.
- Interchangeabilité de la version AS avec les versions précédentes, simplifiant la gestion des stocks.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques double rangée FAG de cette série sont principalement utilisés dans les broches principales de machines-outils : centres d'usinage, tours à commande numérique, fraiseuses, rectifieuses et perceuses de précision. Dans ces machines, ils assurent le support radial de la broche sous des charges élevées, tout en maintenant la précision géométrique nécessaire à la qualité d'usinage. Les efforts axiaux sont généralement repris par des roulements complémentaires, tels que des roulements à billes à contact oblique à double effet ou de type BAX super précision.
Leur capacité à fonctionner comme paliers libres les rend également adaptés aux applications où des variations dimensionnelles axiales sont attendues en fonctionnement, notamment dans les transmissions industrielles ou les mécanismes de positionnement de précision. Dans ces configurations, ils compensent les dilatations thermiques sans transmettre d'efforts parasites aux structures environnantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 590000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 335000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 546,73 € HT
/ unité
3 056,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours