Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ308-E-XL-M1A-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NJ308-E-XL-M1A-C3
Rubix :0255-1487999
Fabricant :0190078410030
EAN :4012801383875
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ308 C3 CAGE MASSIVE 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ308 C3 CAGE MASSIVE 40X90X23


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques supporte des charges radiales élevées tout en gérant un maintien axial unidirectionnel. La conception X-life de FAG couplée à une capacité radiale augmentée garantit une longévité accrue sous charges élevées.

Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure.
- E : version avec géométrie interne optimisée pour une capacité de charge radiale renforcée.
- XL : label X-life certifiant des surfaces de contact améliorées et une durée de vie prolongée.
- M1A : cage en laiton composée de deux parties guidées sur les bords du roulement.
- C3 : jeu radial interne supérieur à la normale pour compenser les écarts thermiques.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG appartient à une famille conçue pour supporter des charges radiales importantes tout en assurant un guidage axial dans un seul sens. La présence de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un épaulement sur la bague intérieure permet un positionnement axial unidirectionnel fiable.

La conception séparable constitue un atout majeur lors des opérations de montage. La bague intérieure peut être montée indépendamment sur l’arbre, tandis que le reste du roulement est installé dans le logement. Cette architecture simplifie les interventions, notamment lors de montages à chaud ou d’opérations de maintenance fréquentes.

La géométrie interne optimisée et les technologies de fabrication récentes améliorent la répartition des charges sur les surfaces de contact. Cela limite les concentrations de contraintes et contribue à une meilleure stabilité en fonctionnement. La cage en laiton en deux parties participe à la tenue mécanique et à la gestion thermique. Les dilatations dues aux variations de températures sont bien tolérées grâce au jeu radial C3, supérieur au jeu normal, qui prévient toute précharge interne excessive.

Entretien :
Le contrôle régulier du niveau de lubrification préserve l'état des surfaces de contact entre les rouleaux et les bagues. Une surveillance des vibrations et du bruit permet de détecter précocement toute usure anormale. Si le roulement est exposé, il faut impérativement le protéger contre l'intrusion de poussières ou de particules abrasives durant les phases de maintenance.

L'entretien est grandement facilité par la bague intérieure pouvant être extraite du reste du roulement (en coulissant librement dans un sens). L'accès aux éléments roulants est facilité, permettant un nettoyage en profondeur et un contrôle de l'usure des pistes.

Avantages clés
- Capacité de charge dynamique accrue de 18 % par rapport aux versions standards grâce à l'optimisation X-life.
- Durée de vie nominale prolongée de plus de 70 % réduisant les coûts totaux de possession.
- Facilitation du montage grâce à la bague intérieure séparable.
- Amélioration de l'empreinte carbone via une efficacité énergétique renforcée.

Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de type NJ trouvent leur place dans les mécanismes où les charges radiales sont importantes et où un guidage axial unidirectionnel est requis. Les boîtes de vitesses et les transmissions mécaniques constituent des domaines d'application typiques : l'arbre y est soumis à des efforts radiaux continus, et un positionnement axial dans un sens suffit à assurer le bon fonctionnement du mécanisme.

Les moteurs électriques de puissance moyenne et forte constituent un autre domaine d'application courant. Le jeu C3 y est particulièrement adapté, car il compense les dilatations thermiques en régime établi et limite les risques de serrage lors des phases de montée en température, souvent induites par le bobinage. Dans les entraînements industriels et les compresseurs, la combinaison du jeu C3 et de la cage laiton M1A apporte une tenue en service régulière même sous cycles thermiques répétés.

La configuration NJ peut être associée à une bague d'épaulement HJ, permettant de passer d'un palier semi-fixe à un palier fixe selon les besoins de l'assemblage. Cette adaptabilité facilite la standardisation des approvisionnements dans les ateliers gérant plusieurs lignes de production différentes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r79000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
172,84 HT
/ unité
207,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours