Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU407WC3
Roulement à rouleaux cylindriques NU4
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU407WC3
Rubix :0294-1156929
Fabricant :NU407WC3 N
EAN :00029176071300


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU407 C3 CAGE ACIER 35X100X25
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,57 € HT
/ unité
202,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours