Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU413W

Roulement à rouleaux cylindriques NU4

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU413W
Rubix :0294-1018756
Fabricant :NU413W N
EAN :00029176051326
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU413 CAGE ACIER 65X160X37

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU413 CAGE ACIER 65X160X37


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
427,07 HT
/ unité
512,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours