Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU311EW

Roulement à rouleaux cylindriques NU3

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU311EW
Rubix :0294-1018685
Fabricant :NU311EW N
EAN :0029176589430
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU311 CAGE ACIER 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU311 CAGE ACIER 55X120X29


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
131,38 HT
/ unité
157,66 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours