Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2210ETC3

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU2210ETC3
Rubix :0294-1156809
Fabricant :NU2210ETC3 N
EAN :00029176402937
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2210 C3 CAGE PA 50X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2210 C3 CAGE PA 50X90X23


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
87,79 HT
/ unité
105,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours