Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2305W
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU2305W
Rubix :0294-1018862
Fabricant :NU2305W N
EAN :00029176033810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2305 CAGE ACIER 25X62X24
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,65 € HT
/ unité
81,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours